Die EASYMIG 130 ist ein halb-synergisches MIG/MAG-, Fülldraht- und E-Hand-Schweißgerät. Mithilfe einem intuitiven Bedienfeld wird die Einstellung der Drahtspannung und -Geschwindigkeit erleichtert....
1073201SET, Robuste 230 Volt-Modelle mit versiegelter Platine für den professionellen Einsatz, Alle Geräte sind in moderner Inverter - Technologie aufgebaut. Bestens geeignet für Montagearbeiten (a...
Schweißkraft 1073201 Elektrodeninverter Alle Geräte sind in moderner Inverter - Technologie aufgebaut Bestens geeignet für Montagearbeiten (auf der Leiter, auf dem Gerüst,…) und durch Schutzart IP ...
103597 Kompaktes, tragbares Gerät zum Schweißen von Stahl und Gusseisen von 1,6 bis 10 mm Stärke. DC-Anreißmethode, Hot-Start-Funktion, Antistick-Funktion und Arc–Force-Steuerung mit Schweißstromre...
E-Handschweißelektroden bis Ø 5,0 mm ARC FORCE+: Optimierung der Lichtbogendynamik HOT START+: Einstellbare Erhöhung des Zündstroms ANTI STICK: Schweißstromreduzierung bei Kurzschluss Betriebsarten...
Eigenschaften und Anwendungsgebiet: tragbares Elektrodenschweißgerät für Reparatur- und Wartungsarbeiten · zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, Guss, etc. · praktisch und komfortabel durch geringes ...
Schweißkraft 1089026 Fahrbarer MIG/MAG-Inverter Moderne und bewährte Inverter-Technologie mit Synergie Funktion Durch die Synergie Funktion wird stufenlos die Materialstärke und die Leistung einges...
Schweißkraft 1073161 Elektrodeninverter Alle Geräte sind in moderner Inverter - Technologie aufgebaut Bestens geeignet für Montagearbeiten (auf der Leiter, auf dem Gerüst, …) und durch Schutzart IP...
MIG/MAG-Schweißanlagen der P-Serie MIG-/MAG-Invertertechnologie mit SpeedArc. MIG-MAG war niemals stärker. Über dem gesamten Strombereich steht ein stabiler und sehr einfach zu beherrschender Licht...
Geeignet für Reparatur-/Montagebetriebe, Gewerbe, mittlere Industrie, Schweißen im Freien bzw. Offshore, Landwirtschaft und Metallbau Digitale Anzeige für Schweißstrom (A) und Sonderfunktionen PFC-...
0.7 KG ESAB Stabelektrode OK 61.30 2,5X300mm VacPac = 0,7 kg/37 Stck./Kart.4,2 Kg/222 Stck. Austenitische Stabelektrode für nichtrostende Cr- und CrNi-Stähle. Gute Beständigkeit gegen interkristall...
Schweißkraft 1074021SET Tragbarer WIG AC/DC Inverter Alle Geräte sind in moderner Inverter-Technologie aufgebaut Bestens geeignet für Montagearbeiten (auf der Leiter, auf dem Gerüst, …) und durch S...
GYS 013599 EASYMIG 110 MIG/MAG-, Fülldraht- und E-Hand-Schweißgerät Fülldraht-Schweißen Das EASYMIG 110 ist ein halb-synergisches MIG/MAG-, Fülldraht- und E-Hand-Schweißgerät. Mithilfe einem intuit...