Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cebora MMA-Schweißinverter 'PFC' POWER ROD 380/T Cell, 400 Volt, Art. 519 (generatortauglich, CEL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cebora MMA-Schweißinverter 'PFC'
Cebora MMA-Schweißinverter 'PFC'
Artikel-Nr.:
     C6014-58453
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     58453
EAN/GTIN:
     9004853584534
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
  • HOT START+: Einstellbare Erhöhung des Zündstroms
  • ARC FORCE+: Optimierung der Lichtbogendynamik
  • ANTI STICK: Schweißstromreduzierung bei Kurzschluss
  • Betriebsartentaster MMA/WIG / WIG PULS
  • LIFT WIG: Optimale WIG-Zündart mit niedrigem Zündstrom
  • Generatortauglich
  • Leistungsstarker Kühlventilator
  • REMOTE CONT: Anschluss für Schweißstrom-Fernsteuerung (Sonderzubehör)
Weitere Informationen:
Schweißelektroden-Durchmesser:
1,6 - 6,0 mm
Schweißstrom-Einstellbereich:
10 - 380 A
100 % Einschaltdauer (10 min bei 40 °C) bei Schweißstrom:
230 A
Einschaltdauer (10 min bei 40°C) bei Schweißstrom:
270 A
Einschaltdauer (10 min bei 40°C) bei max. Schweißstrom:
30 / 380 % / A
Leerlaufspannung:
83 V
Netzanschluss / Phasen:
400 / 3 V / ~
Netzfrequenz:
50 Hz
Netzstromtoleranz:
± 10 %
Netzabsicherung träge:
16 AT
Thermischer Überlastschutz:
Ja
Schutzart (IP):
23 S
Aufnahmeleistung l1 max. / l1 eff.:
24 / 13 A
Masseanschluss-Stecker / Querschnitt:
13 / 50 Ø / mm²
Anschlussstecker:
CEE 16 A
Breite:
297 mm
Tiefe:
463 mm
Höhe:
588 mm
Gewicht:
26 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
Produktbeschreibung:
Die Dreiphasen-Stromquellen SOUND MMA & POWER ROD ermögliche
Einsatzbeispiele:
- Produktions-, Reparatur- & Montagebetriebe<br/>- Pipeline-
Materialien:
- Stahl<br/>- CrNi<br/>- Gusswerkstoffe
Elektroden:
- Ø 1,6 - 4,0 bzw. 1,6 - 6,0 mm<br/>- Rutil (R), Rutilbasisc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.826,19*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.916,70*
€ 3.470,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.887,64*
€ 3.436,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.842,88*
€ 3.383,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.826,19*
€ 3.363,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.