Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-MAX 1601 PFC Elektrodeninverter, inkl. Zubehör 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-40500502
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     40500502
EAN/GTIN:
     4046136177700
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Kurzbeschreibung Kraftvoll. Robust. Effektiv. Vorteile • 160 A max. Schweißstrom PFC gesteuert - Das Leitungsnetz wird bei Volllast nicht so stark belastet, die Sicherung löst nicht aus • Stabile Stromabgabe - Beste Schweißergebnisse durch immer konstanten Lichtbogen • Abgesenkte Leerlaufspannung ("VRD") zum Erhöhen der Sicherheit kann die Leerlaufspannung auf <15V reduziert werden • Easy to use • Schnell einsatzfähig • WIG DC Schweißen möglich Ökologie • Wirkungsgrad >80 %, geringer Eigenstromverbrauch, geringe Wärmeentwicklung Anwendungsbereiche • Reparaturarbeiten im Agrar- Forst und Instandhaltungsbereich, Montagearbeiten auf Baustellen usw. Merkmale • Abgesenkte Leerlaufspannung (VRD): ≤ 15V • Effizienz: 86 % • Einschaltdauer MMA 40°C @ 230V 100 %: 89 A / 23,6 V • Einschaltdauer MMA 40°C @ 230V 30 %: 160 A / 26,4 V • Einschaltdauer MMA 40°C @ 230V 60 %: 115 A / 24,6 V • Einschaltdauer WIG 40°C @ 230V 100 %: 89 A / 13,6 V • Einschaltdauer WIG 40°C @ 230V 30 %: 160 A / 16,4 V • Einschaltdauer WIG 40°C @ 230V 60 %: 115 A / 14,6 V • Gewicht: 7 kg • Isolierstoffklasse: F • Kühlart: Luft, Temperaturgeregelt • Leistungsaufnahme (eff): 2,8 kVa • Leistungsaufnahme (max): 5,1 kVa • Länge: 394 mm • Breite: 154 mm • Höhe: 293 mm • Netzabsicherung: 16 A, träge • Netzspannung: 110-240 V, 50/60 Hz • Schutzart: IP 21S • Stromaufnahme: I 1 12,1 A • WEEE-Reg.-Nr.: DE 84729372 Lieferumfang • 1x E-MAX 1601 PFC Elektrodeninverter • 1x Schutzschild Standard • 1x Mobile Montagebox • 1x Schlackehammer, gerade Spitze • 1x Stahldraht-Flächenbürste, 3-reihig • 5 Kg UMX 420, Ø 3,2 mm x 350 mm • 5 Kg KBX 81, Ø 3,25 mm • 1x Masseanschluss Garnitur 3 m • 1x Elektrodenhalter Garnitur 3 m
Weitere Informationen:
Länge:
394 mm
Breite:
154 mm
Gewicht:
7 kg
Netzspannung:
110-240 V, 50/60 Hz
Kühlart:
Luft, Temperaturgeregelt
Isolierstoffklasse:
F
Stromaufnahme:
I 1 12,1 A
Max. Stromaufnahme:
I 1 22 A
Weitere Suchbegriffe: Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, TIG-Schweißgerät, WIG-Schweißgerät, tig schweißgerät, 40500502, Reparaturarbeiten, Agrar, Forst, Instandhaltungsbereich, Montagearbeiten, Baustellen, Bezeichnung, Schweißgeräte, Schweißanlage, Schweißmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 573,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,29*
€ 800,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,46*
€ 775,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,81*
€ 713,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,59*
€ 701,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,55*
€ 682,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.