Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS EASYMIG 140 MIG/MAG-Schweißgerät 30 - 140 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2372146-BP
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     032262
EAN/GTIN:
     3154020032262
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
Elektroden Schweißgeräte
GYS EASYMIG 140 MIG/MAG-Schweißgerät 30 - 140 A

EASYMIG 140 - Mit Zubehör

Ultraleicht und tragbar
Einfache Einstellung
Vereinfachtes Display
Robust gebaut
Integrierte
Drahtvorschubkoffer

Das EASYMIG 140 ist ein einphasiger Schweißinverter der MIG/MAG-, Fülldraht- und E-Handschweißen kann und ist für Stahl, Edelstahl und Aluminium geeignet.
Durch die robuste und verstärkte Bauweise, das geringe Gewicht sowie Gummidämpfer, die Stöße und Vibrationen verringern, ist das Gerät auch gut für den mobilen Einsatz nutzbar.

Ein intuitives Bedienfeld erleichtert die Einstellung der Drahtspannung und -geschwindigkeit.
Es müssen nur folgende Einstellungen ausgewählt werden:

· Vorgegebenen Spannung von 15 bis 20 V bzw. den Elektodendurchmesser beim E-Hand-Schweißen
· Auswahl der Drahtgeschwindigkeit von 3 bis 9 m/min

Das Gerät ist mit einem Eurozentralanschluss für einen einfachen Wechsel des Brenners.
ANTI STICKING:
Trägt dazu bei das tendezielle Festkleben der Elektrode im Schweißbad zu verringern.

Das Fülldraht-Schweißen ermöglicht:
· Mit Hilfe dem Verpolungssystem mit Fülldraht zu schweißen
· Unempfindlich gegenüber Außeneinflüßen (Wind, ...) zu sein
· Leichter und mobiler zu sein, da keine Gasflasche nötig sind
· Optimal für Außenarbeiten auf dünnen Blechen zu sein

Technische Daten:
Absicherung: 16 A · Betriebsspannung: 230 V/AC · Gewicht: 7.8 kg · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 380 mm · Produktabmessung, Länge: 350 mm · Schweiß-Strom (max.): 140 A · Schweiß-Strom (min.): 30 A · Schweißdraht-Ø (Details): 0.9 (mit Gas 0.6 - 0.9 mm) · Weitere technische Daten: EN60974-1 (40°C) MIG:
IA 80 A
X% 140 A
MMA:
IA 70 A
X% 120 A

Lieferumfang:
Masseklemme (Kabel 1,6 m/16 mm²),Elektrodenhalter (Kabel 1,6 m/16 mm²),Kontaktrohr 0,9 mm,«Gas»-Düse,Kontaktrohr-Schraubenschlüssel,Gasrohr 1 m,2 Schlauchschelle für das Gasrohr

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 350 x 160 x 380 mm
Produktabmessung, Höhe:
380 mm
Produktabmessung, Länge:
350 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Schweiß-Strom (Bereich):
30 - 140 A
Marke:
GYS
Absicherung:
16 A
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schweiß-Strom (max.):
140 A
Schweiß-Strom (min.):
30 A
Schweißdraht-Ø (Details):
0.9 (mit Gas 0.6 - 0.9 mm)
Gewicht:
7.8 kg
Produkt-Art:
MIG/MAG-Schweißgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 360,41*
€ 433,19*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,82*
€ 433,20*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 428,11*
€ 500,67*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 596,22*
€ 683,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,67*
€ 595,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,98*
€ 590,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,48*
€ 530,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,82*
€ 517,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,11*
€ 509,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.