Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroden-Schweißinverter SD 1635M PFC/MV-SET-K inkl. Transportkoffer & Elektroden bestehend aus: 1 Stk. Schweißinverter SD 1635M PFC/MV inkl. Schweißkabel Art. Nr. 15010 1 S...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektroden-Schweißinverter SD 1635M PFC/MV-SET-K
Elektroden-Schweißinverter SD 1635M PFC/MV-SET-K
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     6ER3V-15011
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     15011
EAN/GTIN:
     9004853150111
Suchbegriffe:
Elektrodenhaltekabel
Elektrodenhalterkabel
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
  • Geeignet für Reparatur-/Montagebetriebe, Gewerbe, mittlere Industrie, Schweißen im Freien bzw. Offshore, Landwirtschaft und Metallbau
  • Digitale Anzeige für Schweißstrom (A) und Sonderfunktionen
  • PFC-TECHNOLOGIE (Power Factor Correction): Gewährleistet einen stabilen Schweißprozess auch bei schwankender Netzspannung, ermöglicht den Betrieb mit Stromerzeugern und langen Verlängerungskabeln ohne negativer Auswirkung auf den Schweißlichtbogen
  • MULTIVOLTAGE: Bauweise sorgt für breite Einsatzmöglichkeit auch im Ausland
  • Energiesparend, geringe Leerlaufspannung, thermisch gesteuerter Lüfter
  • Der hohe Wirkungsgrad erfüllt die strengen EU-Normen für die umweltgerechte Bauweise von Schweißgeräten
  • HOT START+ (regelbar 0-10%): Zündstromerhöhung sorgt für bessere Lichtbogenzündung
  • ARC FORCE+ (regelbar 0-10%): Schweißstromerhöhung bei zu enger Annäherung an das Werkstück um ein Festkleben der Stabelektrode zu verhindern sowie gleichmäßigeres Schweißen und tieferen Einbrand zu erzielen
  • ANTI STICK: Automatische Schweißstromreduzierung bei Festkleben der Elektrode um ein Ausglühen zu verhindern und diese leichter Lösen zu können
  • VRD (Voltage Reduction Device): Wählbares Sicherheitssystem um die Ausgangsspannung im Leerlauf zu verringern damit das Risiko eines Stromschlags reduziert wird
  • LIFT-WIG: Verbesserte Zündeigenschaft beim WIG-Schweißen, Werkstück mit Wolfram-Elektrode berühren, 1-3mm hoch ziehen dann erfolgt die Zündung und der Schweißvorgang wird mit eingestellten Schweißstrom fortgesetzt
  • JOB Funktion: 10 Schweißprogramme speicherbar
  • GEN POWER: Betrieb mittels spannungsregulierten Stromgenerator möglich
  • EXTENSION: Verwendbar mit bis zu 100m Verlängerungskabel (3 x 2,5 mm²)
Weitere Informationen:
Schweißelektroden-Durchmesser:
230V: MMA 1,6-4,0mm / WIG 1,0-2,4mm 110V: MMA 1,6-2,5mm
Schweißstrom-Einstellbereich:
230V: MMA/WIG 10-160 A 110V: MMA/WIG 10-90
100 % Einschaltdauer (10 min bei 40 °C) bei Schweißstrom:
230V: MMA/WIG 100 % / 105 A 110V: MMA/WIG 100 %
Einschaltdauer (10 min bei 40°C) bei max. Schweißstrom:
230V: MMA/WIG 35 % / 160 A 110V: MMA/WIG 35 %
Leerlaufspannung:
14,5 V
Netzanschluss / Phasen:
230 / 1 110 / 1
Netzstromtoleranz:
230V: MMA/WIG +15 / -60 % 110V: MMA/WIG +150
Netzabsicherung träge:
16 AT
Schutzart (IP):
23
Wirkungsgrad / Effizienz:
85 %
Leistungsaufnahme im Leerlauf:
230V: MMA/WIG 33,8 W 110V: MMA/WIG 34,6
Aufnahmeleistung l1 max. / l1 eff.:
230V: MMA 22,9 / 14,5 A WIG 15,7 / 9,9 A 110V: MMA 24,4 / 15
Masseanschluss-Stecker / Querschnitt:
13 / 25 Ø / mm²
Anschlussstecker:
Schuko 16 A
Breite:
370 mm
Tiefe:
135 mm
Höhe:
270 mm
Gewicht:
5.6 kg
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
Tragbare MMA/E-Hand-Schweißinverter:
mit moderner IGBT-Bauweise zum Gleichstrom (DC) Schweißen vo
Serienausstattung:
- 4m Elektrodenhalter-Schweißkabel 25mm² / Stecker Ø 13mm 35
Jetzt im SET-K zusätzlich inkludiert!:
- Transportkoffer groß<br/>- je 20 Stk. Rutil-Schweißelektro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 409,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.