| |
|
| Artikel-Nr.: C993-221966 Herst.-Nr.: 221966 EAN/GTIN: 4066714006604 |
| |
|
| | |
| Das leistungsstarke Schweißgerät Hohe Schweißströme von bis zu 350 A gewährleisten eine schnelle und saubere Verschweißung unterschiedlicher Materialien und Blechdicken. Nach dem Zünden des Lichtbogens kann dieser in Form, Intensität und Hitze über die Kenngrößen Schweißstrom und Schweißspannung eingestellt werden. Dies ist durch das Einstellen verschiedener Drehregler an dem Schweißgerät möglich. Auch die Vorschubgeschwindigkeit des Schweißdrahtes kann flexibel zwischen 2 - 18 m/min gewählt werden. Damit sorgt das Mig/Mag Schweißgerät für ein optimales Schweißergebnis, bei unterschiedlichen Blechdicken und schwer erreichbaren Schweißstellen. Mit dem Schweißgerät Mima350 lassen sich verschiedene Schweißverfahren realisieren. Darunter fallen das MIG (Metall-Inertgasschweißen), MAG (Metall-Aktivgasschweißen) und MMA (Lichtbogenhandschweißen). Diese Schweißprozesse werden der Familie des Schutzgasschweißens zugeordnet. Hierbei wird eine schmelzende Elektrode an das Werkstück angesetzt und mit einem hohen Strom ein Lichtbogen gezündet. Das Schutzgas, welches meistens aus Argon oder einem Argon-CO2-Gemisch besteht, verhindert, dass die Schweißstelle oxidiert und damit spröde wird. Auch die LIFT-TIG-Technik lässt sich mit dem Schweißgerät von TecMaschin anwenden. Hierbei wird die Elektrode zunächst auf das Werkstück gesetzt. Nachdem eine Spannung anliegt, wird die Elektrode angehoben, wodurch der Lichtbogen zündet. Kompakte Maße für den flexiblen Einsatz Nicht nur die elektrotechnischen Ausprägungen dieses leistungsfähigen Schweißgerätes Mima350 überzeugen. Die kompakten Maße von 365 mm x 685 mm x 675 mm und das 300 cm lange Stromkabel erlauben einen flexiblen Einsatz in Werkstätten, Produktionshallen oder auch auf Baustellen. Eben da, wo Bleche, Bewehrungsstangen und andere metallene Halbzeuge permanent miteinander verbunden werden müssen. Der Brennerhalter ist zusätzlich 300 cm und das Erdungskabel (Massekabel) 2 m lang. Damit sind Sie in der Lage auch an schwer zugänglichen Orten zu schweißen. Das geringe Gewicht von gerade einmal 48 kg, der Tragegurt und die Kunststoffrollen machen außerdem einen angenehmen Transport möglich. Schweißerzubehör für jeden Fall Mit unserem Mig/Mag Schweißgerät Mima350 sind Sie vollumfänglich ausgerüstet. Zum Schweißgerät an sich erhalten Sie drei Brennerkontaktspitzen, auch Schweißdüsen genannt, mit einer Öffnung für Drähte von 0,8; 1,0 und 1,2 mm. Passende Schweißdrähte finden Sie ebenfalls bei TecMaschin. Der Brennerhalter, ein Massekabel inkl. Schweißklemme und Brenner sind im Lieferumfang enthalten. Damit haben Sie alles aus einer Hand und müssen sich keine Sorgen machen, dass etwas für den zukünftigen Schweißeinsatz fehlt. Profi Tipp: Reinigen Sie die Düsen des Schweißgerätes nach jedem Gebrauch. Sollten sich diese vollsetzen, kann das Mima350 bis zum Austausch der Düsen nicht mehr verwendet werden. |
| | |
| | | |
| | | |
| |