Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragbarer MAG-Inverter EASY-MIG 161i Set, 1089017SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1103880
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1089017SET
EAN/GTIN:
     4036351262732
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
Elektroden Schweißgeräte
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1089017SET, 230 V stufenlos regelbar. Bestens geeignet für mobiles Stahlschweißen, Die EASY-MIG ist eine ideale Kombination aus modernster Inverter-Technik mit einfacher und konventioneller Bedienung. Über nurzwei Knöpfe (Potentiometer) wird stufenlos über Spannung und Drahtgeschwindigkeit der Arbeitspunktfestgelegt. Eine sichere Zündung und ein stabiler Lichtbogen sorgen für beste Schweißergebnisse. Auch zum Schweißen von Fülldraht-Elektroden geeignet. Zwei Jahre Schweißkraft-Garantie. Lieferumfang: VarioProtect XXL W Schweißhelm. Vorschubrolle 0,8/1,2 mm. Brenner SMB 15, 3 m. Massekabel 3 m, 16mm². Druckminderer klein. Schweißerhandschuh Basic Gr. L / Gr. 9., Fabrikat: Schweißkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
14920 GRAMM
schweißbare Drähte Stahl:
0,6 mm
Leistungsfaktor:
0,73 cos phi
schweißbare Drähte Edelstahl:
0,8 mm
schweißbare Drähte Fülldraht:
0,9 mm
Drahtvorschubrollen angetrieben:
1 Rolle
Anschlussspannung:
1 x 230 V
Drahtvorschubgeschwindigkeit:
1,0 14 m/min
Erforderliche Generatorleistung:
10 kVA
Gewicht (Netto) ca.:
14,5 kg
Leerlaufspannung:
17 28 V
Drahtvorschubeinheit:
2 Rollen
Einschaltdauer bei max. Strom 40°C:
20 %
Einstellbereich MIG/MAG:
25 160 A
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
260 mm
Höhe (Produkt) ca.:
340 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Länge (Produkt) ca.:
525 mm
Strom bei ED 100% 40 °C:
80 A
Brennerkühlung:
Gas
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 578,49*
€ 663,66*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 606,95*
€ 698,11*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 642,68*
€ 729,18*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 681,13*
€ 767,63*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,11*
€ 830,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,41*
€ 803,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,37*
€ 747,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,59*
€ 737,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,95*
€ 722,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.