Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS PROTIG 161 DC (inkl. TIG17DB-4m + E-Hand-Set) WIG-Schweißgerät 10 - 160 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2372746-BP
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     062054
EAN/GTIN:
     3154020062054
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
GYS PROTIG 161 DC (inkl. TIG17DB-4m + E-Hand-Set) WIG-Schweißgerät 10 - 160 A

Wig Inverter PROTIG 161 DC mit Zubehör

Optimiertes Gleichstromschweissen
E-Hand (MMA)-Schweissen
Anzeige von Strom/Spannung bei und nach dem Schweissen
Speicherplätze für bis zu 10 Schweißjobs pro Schweißverfahren
Intelligente Lüftersteuerung reduziert den Stromverbrauch
Staubansaugung reduziert den Lärm des Gerätes
Verstärktes Gehäuse & stoßabsorbierende Gummi-Elemente auf allen Ecken
Schutz gegen Überspannung bis 400 V (PROTEC 400)

Das PROTIG 161 DC verhilft Ihnen zu Schweissnähten hoher Qualität auf Flussstahl und Edelstahl dank der Spitzentechnologie im sekundären Stromkreis, welcher 160 A bereitstellt. Trotz der hohen Leistung bleibt das Gerät sehr kompakt und leicht. Besonders Handwerksbetriebe werden die vielseitigen Vorzüge zu schätzen wissen. Sein intuitives Bedienfeld macht das Einstellen der Schweißparameter überaus einfach.

Ausstattung:
Mikroprozessorgesteuerter HF WIG–Schweißinverter für Instandsetzungsarbeiten an Stahl, Edelstahl und Kupfer · Modernes, einfach einzustellendes Bedienfeld mit Digitalanzeige und 10 Speicherplätzen · 2 verschiedene Zündmöglichkeiten: Kontaktzündung mit WIG-LIFT und kontaktlose HF- Zündung · 3 verschiedene Brennermodi: 2-Takt, 4-Takt und 4-Takt-LOG · 3 verschiedene WIG-Schweißmodi: WIG mit Regelung von Gasvor- und nachströmzeit, Stromanstiegszeit und Stromstärke; WIG-Puls mit einstellbarer Frequenz und Schweißstromstärke und WIG-Spot zum komfortablen Heften mit deaktivierter Stromanstieg- und -absenkungsregelung · AID-Funktion (adjust ideal position) mit Suchlichtbogen zum Finden der Schweißstartposition · SR-Funktion (secondary regulation) für einen gleichmäßigen Schweißstrom · E-Hand (MMA) Puls - erleichtert das Steignahtschweißen (Leitungen/Pipelines...) · Das Gerät verfügt ebenfalls über einen kompletten MMA Modus mit einstellbarem HOT START

Technische Daten:
Absicherung: 16 A · Betriebsspannung: 230 V · Elektroden-Durchmesser: 4 mm · Gewicht: 7.5 kg · Leerlaufspannung: 92 V · Produktabmessung, Breite: 16 cm · Produktabmessung, Höhe: 28 cm · Produktabmessung, Länge: 36 cm · Schweiß-Strom (max.): 160 A · Schweiß-Strom (min.): 10 A · Weitere technische Daten: Secondary regulation · WIG DC · WIG DC Puls · 2 Zündarten · 3 Brennertastermodi · Automatische Erkennung des Brenners · Speicherplätze für 10 Schweißarbeiten

Lieferumfang:
WIG-Schweißgerät mit Tragegriff,Masseklemme mit montiertem Kabel (2 m, 25 mm²),Elektrodenhalter mit montiertem Kabel (2 m, 25 mm²),WIG-Brenner SR17DB, 4m,Zubehörset

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 36 x 16 x 28 cm
Produktabmessung, Höhe:
28 cm
Produktabmessung, Länge:
36 cm
Produktabmessung, Breite:
16 cm
Schweiß-Strom (Bereich):
10 - 160 A
Marke:
GYS
Leerlaufspannung:
92 V
Absicherung:
16 A
Betriebsspannung:
230 V
Schweiß-Strom (max.):
160 A
Schweiß-Strom (min.):
10 A
Elektroden-Durchmesser:
4 mm
Gewicht:
7.5 kg
Produkt-Art:
WIG-Schweißgerät
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, TIG-Schweißgerät, WIG-Schweißgerät, elektroden-schweißgerät 10 - 160 a, tig schweißgerät, gys wig-schweißgerät, GYS, 062054, PROTIG 161 DC (inkl. TIG17DB-4m + E-Hand-Set), Schweissgerät, punktschweißgerät
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 579,99*
€ 636,79*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 598,97*
€ 636,80*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 598,18*
€ 638,04*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 598,87*
€ 638,64*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 668,27*
€ 713,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,33*
€ 848,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,54*
€ 840,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,90*
€ 815,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,38*
€ 800,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,27*
€ 795,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
P8090
ab € 6,39*
Zubehör
PROMAT
P8090
ab € 8,45*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
0870293
ab € 29,14*
Zubehör
k.A.
3211/1,8-R
ab € 6,99*
Zubehör
PROMAT
3211/1,8-R
ab € 7,09*
Zubehör
JAS WELDING
37.01.220000
ab € 55,84*
Zubehör
Toparc
A391682
ab € 12,93*
Zubehör
Litty Handelsgesellschaft mbH
010516175
ab € 0,78*
Zubehör
Litty Handelsgesellschaft mbH
010524175
ab € 1,53*
Zubehör
Litty Handelsgesellschaft mbH
010532175
ab € 2,62*
Zubehör
Keller & Kalmbach
1901007830
ab € 9,43*
Zubehör
Keller & Kalmbach
1901007831
ab € 19,12*
Zubehör
Keller & Kalmbach
1901007832
ab € 32,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.