Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen EISA162 Schweißinverter 10 - 150 A inkl. Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165468-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     H110300002
EAN/GTIN:
     9120039904740
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Holzmann Maschinen EISA162 Schweißinverter 10 - 150 A inkl. Zubehör

Elektroden Inverter Schweißanlage EISA 162

Ausstattung:
Kompakte Bauweise · Sehr leicht · Tragbar · Inverter Technologie · Einfache Bedienung · Einphasige Stromversorgung · Exzellenter, stabiler und gleichmäßiger Lichtbogenleistung · Überlastungsschutz.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 6 kg · Produktabmessung, Breite: 280 mm · Produktabmessung, Höhe: 210 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Schweiß-Strom (max.): 150 A · Schweiß-Strom (min.): 10 A · Schweißgeräte-Besonderheiten: inkl. Zubehör · Weitere technische Daten: Schweißkabellänge inkl. Masseklemme, Elektrodenhalter 2,5 m · Masseklemme 200 A · Elektrodenhalter 200 A

Lieferumfang:
Schweißplatzausrüstung · Schirm · Schlackenhammer · Drahtbürste · Transportkoffer.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 130 x 280 x 210 mm
Produktabmessung, Höhe:
210 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
280 mm
Schweiß-Strom (Bereich):
10 - 150 A
Marke:
Holzmann Maschinen
Schweißgeräte-Besonderheiten:
inkl. Zubehör
Betriebsspannung:
230 V
Schweiß-Strom (max.):
150 A
Schweiß-Strom (min.):
10 A
Leerlauf-Spannung:
80 V
Gewicht:
6 kg
Produkt-Art:
Schweißinverter
Weitere Suchbegriffe: Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, elektroden schweißgeräte 230v, elektroden-schweißgeräte, 9120039904740, Holzmann Maschinen, H110300002, EISA162, Schweissgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 174,05*
€ 212,34*
Frei Haus
ab € 168,99*
€ 213,82*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 322,45*
€ 377,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,34*
€ 252,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,35*
€ 250,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,10*
€ 240,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,19*
€ 216,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,05*
€ 207,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.