| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976330606 Herst.-Nr.: 1089042 EAN/GTIN: 4036351262527 |
| |
|
| | |
| Schweißkraft 1089042 Fahrbarer MIG/MAG-Inverter - Moderne und bewährte Inverter-Technologie mit Synergie Funktion
- Durch die Synergie Funktion wird stufenlos die Materialstärke und die Leistung eingestellt und der Draht passt sich an
- Schnell zum perfekten Ergebnis nach Einstellung in drei Schritten:
- Gas, Material, Durchmesser
- 2/4 Takt, Punkten, Intervall
- Materialstärke
- Feinfühlige Einstellung durch stufenlose Regelbarkeit. Ihr Vorteil: Schnell zum perfekten Ergebnis
- Serienmäßige Ausstattung: 2-Takt-/4-Takt-, Punkt- und Intervallschweißen, Gastest-Funktion, Betriebs- und Überlastanzeige, temperaturgesteuerter Lüfter
- Typische Einsatzbereiche: Schlosserei, Maschinenbau, Landwirtschaft, KFZ-Werkstatt, Instandsetzung, Reparatur
- Grundwerkstoffe: Baustähle, Un- und niedriglegierte Werkstoffe, CrNi-Stähle ferritisch/austenitisch, Aluminium-Legierungen
- E-Handschweißen möglich
- SYN-MIG 403i SC-WS ohne Zwischenschlauchpaket. Bitte separat bestellen.
- Drei Jahre Schweißkraft-Garantie
Qualität - Made in Europe Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1089042 | Werksnummer: | 1089042 | Gewicht netto Kg: | 68,000000 | Gewicht brutto Kg: | 72,000000 | Ursprungsland: | Slowenien | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Schweissgerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 2.813,91* | € 2.900,01* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.843,17* | € 2.929,64* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.106,78* | € 3.195,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|