Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS PROE200 CEL Schweißinverter 5 - 200A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C90226
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     030862
EAN/GTIN:
     3154020030862
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Profi-Elektroden-Schweißinverter, 230 V, 5 -200 A für Reparatur- und Wartungsarbeiten. Schweißt alle gängigen Rutil-, Edelstahl-, Guss- und basischen Stabelektroden. Profi-Ausführung - extra starke und lange Schweiß/Massekabel. Seine eingebaute Mikroprozessortechnologie ermöglicht anspruchsvolle Arbeiten und die Verwendung von zelluloseumhüllten Stabelektroden im E-Hand Modus. Belüftungskanalsystem zum Schutz der Platine. Robustes pulverlackiertes Metallgehäuse. PFC-Power Factor Corrector optimierte Netzspannungsausnutzung für max. Schweißstromleistung. Für professionelle, internationale Montageeinsätze aufgrund der FV flexiblen Netzanschlussspannung (Anschluss an 85 - 265 V möglich - die jeweils vorhandene Netzanschlussspannung wird automatisch ermittelt und die Geräteelektronik wird angepasst). Folienbedientastatur mit Digitalanzeige. Per einfachen Tastendruck umschaltbar auf WIG-Schweißbetrieb mit WIG-LIFT-Zündung.
Lieferumfang:
Masseklemme mit Schweißkabel (Ø 35 mm² - 2 x 3m ) Kabel und Stecker Typ TEXAS 35/50 · Elektrodenhalter mit Kabel und Stecker Typ TEXAS 35/50 · Montagekoffer.
Weitere Informationen:
Höhe:
160 mm
Länge:
360 mm
Breite:
270 mm
Gewicht:
9 kg
Elektroden-Ø:
1,6 - 5 mm
Absicherung:
16 A
Schweiß-Strom (min.):
5 A
Schweiß-Strom (max.):
200 A
Leerlauf-Spannung:
108 V
Betriebsspannung:
230 V
Leerlaufspannung:
108 V
Produkt-Art:
Schweißinverter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 511,85*
€ 619,30*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 522,77*
€ 619,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,30*
€ 736,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,43*
€ 697,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 580,59*
€ 690,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,37*
€ 639,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,58*
€ 623,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,85*
€ 609,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.