Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1039H-9019533451 Herst.-Nr.: 533451 EAN/GTIN: 4038104150778 |
| |
|
|  |  |
 | LED-Wandleuchte, LED/20W, mit IR-Sensor Kunststoff weiß Kunststoffabdeckung opal lichttechnische Eigenschaften: Lichtstrom 1.600 lm Farbtemperatur 4000K Abstrahlwinkel 120° mit IR-Sensor Erfassungswinkel 90° Reichweite bis 12 m Zeit 10 Sek. bis 5 Min. einstellbar Helligkeit 10-2000 lx einstellbar Abmessungen: H 270, B 145, Ausl. 81 Leuchtmittel nicht wechselbar Lebensdauer bis 25.000 Stunden
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Infrarotsensor, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, sensorleuchten led, infrarotsensor, LED-Wandleuchte, LED/20W, mit, IR-Sensor, 533451 |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 26,93* | € 37,35* |  |  |  | | 16 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 29,28* | € 40,33* |  |  |  | Lager 1039 | |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 39,89* | € 53,69* |  |  |  |  | | 20 Tage |  | | 12 |  | Frei Haus | ab € 58,73* | € 68,17* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1039 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1039 |  | Versand: Lager 1039 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* |  | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|