Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Steuerelektronik für IR-Sensor-Module IR-AP1 230 V/AC (L x B x H) 48 x 33 x 20 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1566903-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     506178
EAN/GTIN:
     4016139230771
Suchbegriffe:
Infrarotsensor
infrarotsensor
TRU COMPONENTS Steuerelektronik für IR-Sensor-Module IR-AP1 230 V/AC (L x B x H) 48 x 33 x 20 mm 1 St.

Steuer-Elektronik für PIR-Sensor-Module

Diese vielseitige Elektronik ermöglicht mittels 2 eingebauter Potis die Einschaltdauer des Verbrauchers im Bereich von ca. 10 s - 15 min und die Dämmerungsschwelle im Bereich von ca. 10 - 2000 Lux einzustellen.

Ausstattung:
Netzanschlussleitung 2 x 0,75 mm²/ca 370 mm · Verbraucheranschlussleitung 2 x 0,75 mm²/ca 85 mm.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Empfindlichkeit Licht (max.): 2000 lx · Empfindlichkeit Licht (min.): 10 lx · Leistungsaufnahme: 0.5 W · Produktabmessung, Breite: 33 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 48 mm · Schaltleistung (max.): 1000 W · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Lieferumfang:
Lieferung ohne IR-Sensor-Modul.

Hinweis:
Passend für Sensor-Module Best.-Nr. 50 61 73, 50 61 74, 50 61 75 und 50 61 77. Anschluss des IR-Sensor-Moduls erfolgt über Steckverbindung. Das Produkt benötigt zum Betrieb eine Netzspannungszuführung - Anschluß nur durch Elektrofachpersonal. Es sind Berührungsschutzmaßnahmen nach aktuell gültigen Regularien zu treffen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 48 x 33 x 20 mm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
48 mm
Produktabmessung, Breite:
33 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Typ (Hersteller-Typ):
IR-AP1
Empfindlichkeit Licht (max.):
2000 lx
Empfindlichkeit Licht (min.):
10 lx
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltleistung (max.):
1000 W
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Steuerelektronik für IR-Sensor-Module
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 506178, IR-AP1, 172235, Bewegungsmelder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,93*
€ 18,10*
Lager 102
47
Frei Haus
ab € 12,01*
€ 18,47*
6 Tage
47
€ 6,99*
ab € 26,62*
€ 36,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.