Die All-in-one-Stromzange. Messen Sie Echt-Effektiv (True-RMS). Selbst bei unsymmetrischen Messsignalen zeigt das Messgerät immer genaue Werte. Die Anzeige erfolgt auf einem Dual-Display, die schne...
Infrarot-Thermometer-Kit, Typ=1446600, Auflösung=0.1 °C, Batterielebensdauer=100 h, Eingänge=1, Genauigkeit=1 °C, Max. Fühler-Temperaturbereich=1350 °C, Max. IR-Temperaturbereich=500 °C, Min. Fühle...
Mit dem RAY Infrarot-Thermometer von TFA kann man schnell und einfach die Temperatur von Oberflächen messen, ohne sie zu berühren. Das Messobjekt wird nur anvisiert, der Knopf gedrückt und in Sekun...
TFA Dostmann RAY LIGHT Infrarot-Thermometer Optik 12:1 -50 - 400 °C Berührungslose IR-Messung Infrarot-Thermometer RAY LIGHT 31.1143.13 Berührungsloses Messen Messdauer von unter 1 s Messfeldmarkie...
Thermometer zum Einbau in den Verkleidungsdeckel verwendbar für uniSTOR VIH R 120-200 Messwertspeicher: false, Anzeige: analog, Schnittstelle: false, Messbereich: 0...120 °C, Messung der Differenzt...
Die TG275 ist die erste FLIR-Kamera, die speziell für Fachleute in der Fahrzeugwartung und -reparatur entwickelt wurde. Mit der IGM ™ -Technologie (Infrarotmessung) kombiniert dieses Diagnosetool b...