Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sefram 9819 Infrarot-Thermometer 20:1, bis +420°C, Celsius/Fahrenheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2307473
Hersteller:
     Sefram
Herst.-Nr.:
     SEFRAM9819
EAN/GTIN:
     3701416000659
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Temperaturmessung absolut Max. = +420°C
Temperaturskala = Celsius, Fahrenheit
Absolute Mindesttemperaturmessung = -32°C
Emissionsvermögen = 0.95
Modellnummer = 9819
Reaktionszeit = 300 ms
Abmessungen = 190 x 38 x 45mm
Gewicht = 150g

Das Sefram Infrarot-Thermometer mit Laserpointer hat einen Temperaturbereich zwischen -32 °C und 420 °C. Es verfügt über ein LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung.Bereich: -32 °C bis 420 °C. Laserpunkt Optische Auflösung (D:S) 20:1 Display-Hold, Min., Max Hinterleuchtung LCD-Anzeige Beschichtete Linse Sehr schnelle Ansprechzeit
Weitere Informationen:
Temperaturmessung absolut Max.:
+420°C
Temperaturskala:
Celsius, Fahrenheit
Absolute Mindesttemperaturmessung:
-32°C
Emissionsvermögen:
0.95
Modellnummer:
9819
Reaktionszeit:
300 ms
Abmessungen:
190 x 38 x 45mm
Gewicht:
150g
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, ir thermometer, 2307473, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Sefram, SEFRAM9819, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Infrared Thermometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,11*
€ 207,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,49*
€ 205,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,18*
€ 192,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,49*
€ 176,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,58*
€ 163,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.