Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 31.1136.20 Umgebungsthermometer Infrarot-Umgebungsthermometer Outdoor Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 31.1136.20 Umgebungsthermometer Infrarot-Umgebungsthermometer Outdoor Türkis
TFA-Dostmann 31.1136.20 Umgebungsthermometer Infrarot-Umgebungsthermometer Outdoor Türkis
TFA-Dostmann 31.1136.20 Umgebungsthermometer Infrarot-Umgebungsthermometer Outdoor Türkis
TFA-Dostmann 31.1136.20 Umgebungsthermometer Infrarot-Umgebungsthermometer Outdoor Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE6-98499175
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     31.1136.20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Mit dem RAY Infrarot-Thermometer von TFA kann man schnell und einfach die Temperatur von Oberflächen messen, ohne sie zu berühren. Das Messobjekt wird nur anvisiert, der Knopf gedrückt und in Sekundenschnelle erhält man das Ergebnis. Das eingebaute Laservisier erleichtert Ihnen die Zielfindung. Auf dem beleuchteten Display wird die aktuelle Temperatur angezeigt. Die Einsatzmöglichkeiten von Infrarotthermometern sind vielfältig. Sie können damit Klima- und Heizungsanlagen kontrollieren, Kältebrücken und fehlerhafte Relais suchen oder das Bremssystem beim Auto checken. Im Haushalt überprüfen Sie die Temperatur von Babynahrung, Getränken, Badewasser, Frittier-Fett, Marmelade oder Schokoladenmasse. Das Gerät ist HACCP konform und die hygienische, kontaktfreie Temperaturermittlung ist gerade für den professionellen Einsatz im Lebensmittelbereich bestens geeignet. Berührungsloses Messen – möglich wird das durch die bewährte Infrarot-Technik. Die infrarote Strahlung, die jeder Körper mit einer Temperatur über dem absoluten Nullpunkt ausstrahlt, wird in ein elektrisches Signal umgewandelt, von einem Prozessor ausgewertet und anschließend auf dem Display angezeigt.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Design
Typ
Infrarot-Umgebungsthermometer
Zweck
Outdoor
Display-Typ
Digital
Produktfarbe
Türkis
Gehäusematerial
Kunststoff
Platzierung
Hand
Anzeigen-Formfaktor
Quadratisch
Leistungen
Temperaturmesseinheit
F, °C
Temperaturmessbereich
-50 - 500 °C
-58 - 932 °F
Messzeit
1 s
Genauigkeit
1.5 °C
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.