Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEEED STUDIO 101020894 MODUL INFRAROT-THERMOMETER MIT 5ø FOV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4200156
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     101020894
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Melexis
  • Unterart Anwendung: Infrarot-Temperatursensor
  • Lieferumfang des Kits: Thermometer-Modul MLX90614
  • Kit-Anwendungsbereich: Sensor
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Prozessorkern: MLX90614
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, ir thermometer, Abtasten, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Messen, SEEED STUDIO, 101020894, 4200156, 420-0156
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 68,86*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 88,57*
    € 105,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 86,82*
    € 103,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 84,35*
    € 100,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 80,70*
    € 96,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 68,86*
    € 81,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.