VOLTCRAFT MINI IR 10 Infrarot-Thermometer Optik 1:1 -33 - +500 °C Pyrometer Voltcraft Infrarot-Thermometer MINI IR 10 Optik 1:1 Messbereich von -33 bis +500 °C Kleines und robustes IR-Thermometer m...
Das Infrarot-Thermometer TFI 650 ist für vielfältige Mess- und Kontrollaufgaben in Industrie, Handel und Handwerk geeignet.Die Optik des Gerätes erfaßt die emittierte, reflektierte und durchgelassen...
Sensor Typ = Thermometer Reaktionszeit = 0,014 s Genauigkeit = ±1 % Kabellänge = 0.5m Versorgungsspannung = 5 → 30 V dc Temperatur erfasst min. = -50°C Temperatur erfasst max. = +1030°C Schnittstel...
Sensor Typ = Thermometer Reaktionszeit = 0,008 s Genauigkeit = ±0,3 % Kabellänge = 3m Versorgungsspannung = 5 → 30 V dc Temperatur erfasst min. = +50°C Temperatur erfasst max. = +600°C Schnittstell...