Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT MINI IR 10 Infrarot-Thermometer Optik 1:1 -33 - +500 °C Pyrometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1367583-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     MINI IR 10
EAN/GTIN:
     4016138987140
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
VOLTCRAFT MINI IR 10 Infrarot-Thermometer Optik 1:1 -33 - +500 °C Pyrometer

Voltcraft Infrarot-Thermometer MINI IR 10

Optik 1:1
Messbereich von -33 bis +500 °C

Kleines und robustes IR-Thermometer mit Metallgehäuse und Schlüsselanhänger.

Ausstattung:
Automatische Abschaltung nach 15 s · LC-Display · Umschaltbar zwischen °C/°F.

Technische Daten:
Ansprechzeit: 1 s · Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Einstichthermometer-Besonderheiten: Pyrometer · Emissions-Grad: 0.95 fix · Emissionsgrad (max.): 0.95 · Emissionsgrad (min.): 0.95 · Gewicht: 42 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 2 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 2 °C · Optik: 1:1 · Produktabmessung, Breite: 13 mm · Produktabmessung, Länge: 126 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Knopfbatterien (LR44) · Stromversorgung: LR44 Knopfzelle (2x) · Temperatur (max.): +500 °C · Temperatur (min.): -33 °C

Lieferumfang:
Batterien · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 126 mm x 13 mm
Produktabmessung, Länge:
126 mm
Produktabmessung, Breite:
13 mm
Emissionsgrad (max.):
0.95
Emissionsgrad (min.):
0.95
Marke:
VOLTCRAFT
Einstichthermometer-Besonderheiten:
Pyrometer
Optik:
1:1
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
2 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
2 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Ansprechzeit:
1 s
Emissions-Grad:
0.95 fix
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Knopfbatterien (LR44)
Stromversorgung:
LR44 Knopfzelle (2x)
Temperatur (max.):
+500 °C
Temperatur (min.):
-33 °C
Gewicht:
42 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Infrarot-Thermometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,60*
€ 31,62*
Lager 102
588
Frei Haus
ab € 22,33*
€ 31,63*
€ 3,50*
ab € 43,66*
€ 56,74*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 47,17*
€ 60,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.