Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebro TFI 650 Infrarot-Thermometer Optik 50:1 -60 - +1500°C Kontaktmessung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q79876
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1340-1783
EAN/GTIN:
     4250304702261
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Das Infrarot-Thermometer TFI 650 ist für vielfältige Mess- und Kontrollaufgaben in Industrie, Handel und Handwerk geeignet.Die Optik des Gerätes erfaßt die emittierte, reflektierte und durchgelassene Wärmestrahlung, die gebündelt und auf einen Detektor fokussiert wird. Die Geräteelektronik wandelt diese Information in einen Temperaturwert um, der auf dem Display angezeigt wird. Der eingebaute Laser wird zum Zielen verwendet. Sehr bald werden Sie feststellen, welche Vorteile Ihnen dieses einfach zu bedienende und schnelle Gerät bei Ihren Routinekontrollen bringt.
Features:
Optik 50:1
Messbereich -60 bis +1500 °C
Doppel Laser Pointer
Umschaltung °C/°F
Lieferumfang:
TFI 650 · Bedienungsanleitung · Werkskalibrierzertifikat · Micro Batterie (AAA).
Hinweise:
anschließbarer K-Typ Fühler nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Tiefe:
197 mm
Höhe:
203.3 mm
Breite:
47 mm
Temperatur:
-60 bis +1500 °C
Gewicht:
385 g
Temperaturbereich:
-60 - +1500 °C °C
Genauigkeit:
± 2 °C oder 2.5 %
Spannungs-Versorgung (Details):
Micro Batterie (AAA)
Grund-Genauigkeit ± %:
2.5 %
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Max. Temperatur:
+1500 °C
Min. Temperatur:
-60 °C
Fühler-Typ:
K
Emissionsgrad (max.):
1.0
Emissionsgrad (min.):
0.1
Besonderheiten:
Kontaktmessung
Optik:
50:1
Grund-Genauigkeit ± °C:
2 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Produkt-Art:
Infrarot-Thermometer
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, ir thermometer, ebro, TFI 650, temperaturmesser berührungslos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,08*
€ 493,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,31*
€ 479,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 399,43*
€ 475,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,46*
€ 438,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,27*
€ 418,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,95*
€ 402,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.