Digitales Thermo-Hygrometer TFA, weiß, 30.5051.02 Digitales Thermometer mit integriertem Hygrometer und sehr gut ablesbarem Display. Geeignet zum Aufstellen oder für die Wandmontage.Features:- Idea...
PINGI PHC-150 Thermo-/Hygrometer Hygro-Thermometer, PHC-150 Temperaturanzeige Luftfeuchtigkeitsanzeige Mit diesem praktischen Gerät können Sie die relative Luftfeuchtigkeit (RH%) und die Temperatur...
Zubehör Typ = Feuchtigkeits-/Temperaturfühler Geeignet für den Einsatz mit = Messen von Massenverpackungsmaterialien 9 V PP3 Alkali-Mangan-Batterie, HC2-S-Fühler mit hoher Genauigkeit (montiert), A...
Zubehör Typ = Feuchtigkeits-/Temperaturfühler 9 V PP3 Alkali-Mangan-Batterie, HC2-S-Fühler mit hoher Genauigkeit (montiert), Anweisungen. HL-E-USB-PC-Anschlussset ist erforderlich, um Daten auf ein...
Renkforce Thermo-/Hygrometer Silber Thermo-/Hygrometer mit Komfortanzeige Komfort-Display Max-Min Anzeige Intuitive Farbbalkenanzeige Luftfeuchtigkeit und Temperatur immer im Blick Ein wichtiger In...
Hygrometer Synthetik Fischer 123 Synthetik-Hygrometer zur Messung der Raumfeuchte. Synthetik Hygrometer Messbereich 15 bis 90 % r.F. Metallgehäuse mit Aufhänger Durchmesser 87 mm Anwendungsgebiet: ...
Zubehör Typ = Kalibrierungsgerät Geeignet für den Einsatz mit = HC2-S-Sonde ROTRONIC ER-15 Thermohygrometer-Kalibrierungsgerät. Kalibrierkammern. Eine kleine luftdichte Edelstahlkammer, passend für...
Hygrometer Synthetik Fischer 123 Synthetik-Hygrometer zur Messung der Raumfeuchte. Synthetik Hygrometer Messbereich 15 bis 90 % r.F. Metallgehäuse mit Aufhänger Durchmesser 87 mm Anwendungsgebiet: ...