Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Thermo-/Hygrometer Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2617740-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5235480
EAN/GTIN:
     4064161227481
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Renkforce Thermo-/Hygrometer Silber

Thermo-/Hygrometer mit Komfortanzeige

Komfort-Display
Max-Min Anzeige
Intuitive Farbbalkenanzeige

Luftfeuchtigkeit und Temperatur immer im Blick
Ein wichtiger Index für gesunde Raumluft ist die Luftfeuchtigkeit. Folgen zu feuchter oder zu trockener Luft können Schimmelbildung oder Atemwegserkrankungen sein. Auf dem Komfort-Display des Renkforce Thermo-/Hygrometer lassen sich die aktuellen Luftfeutigkeits- und Temperaturwerte auf der Farbbalkenanzeige ablesen und intuitiv interpretieren. Um Tendenzen zu erkennen, werden zudem die bisherigen Maximal- und Minimalwerte festgehalten. Auf Basis dessen können bei Bedarf notwendige Maßnahmen zur Verbesserung der Raumluft eingeleitet werden.
Übersichtliches Komfort-Display
Auf dem Display des Renkforce Thermo-/Hygrometers werden sowohl die Innentemperatur von 0 °C bis +50 °C (wahlweise in Fahrenheit), als auch die Luftfeuchtigkeit der Innenräume von 20 bis 95 % sowohl numerisch als auch grafisch abgebildet und in Relation zu den Komfortwerten gestellt. Je nach individuellen Wünschen kann das Gerät am der Wand montiert werden oder als Tischaufsteller verwendet werden.

Ausstattung:
Anzeige der Innenraumtemperatur und Luftfeuchte
Temperaturanzeige in °C / °F
Innenthermometer: 0 °C bis +50 °C (+14 °F bis +122 °F)
Innenhygrometer: 20 % - 95 %
MAX/MIN Temperatur- und Luftfeuchtespeicher
Komfortwerte-Index
Wandmontage/Tischaufsteller
Energieversorgung: 2 x AAA Alkaline-Batterien (nicht mitgeliefert).

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Funktionen (Wetterstationen): Innentemperatur · Gehäusefarbe (Details): Silber · Gewicht (Station): 110 g · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Ø: 94 mm · Spannungsversorgung Station: Micro-Batterien (2x)

Lieferumfang:
Gerät
Anleitung

Hinweis:
Benötigte 2 x AAA Alkaline-Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 94 mm
Gehäusefarbe (Details):
Silber
Produktabmessung, Ø:
94 mm
Marke:
Renkforce
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Funktionen (Wetterstationen):
Innentemperatur
Spannungsversorgung Station:
Micro-Batterien (2x)
Gewicht (Station):
110 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Thermo-/Hygrometer
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, renkforce hygrometer, hygrometer, Renkforce, RF-5235480, Thermometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,73*
€ 17,45*
Lager 102
705
Frei Haus
ab € 11,76*
€ 17,46*
€ 3,50*
ab € 27,12*
€ 37,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.