Hochwertiger, robuster Transportkoffer (schwarz) für den universellen Einsatz. Abmessungen: 270 x 195 x 65 mm. Beinhaltet Schaumstoff zum Ausschneiden, Tragegurt und Schlüssel.
Analoges Hygrometer ALECTO WS-05, für den Innenbereich, schwarz Analoges Hygrometer für Messung der relativen Luftfeuchtigkeit. Ideal für die Verwendung im Gewächshaus, Badezimmer, Brutkasten, Terr...
Bad und Küchenuhr mit Timer, Thermo-Hygrometer digital Timer Schwarz IP54 Bad und Küchenuhr mit Timer, Thermo-Hygrometer IP54 Innentemperatur- und Luftfeuchtemessung Timerfunktion Für Badezimmer ge...
Das digitale Exo Terra Thermo-Hygrometer ist ein 2-in-1 Präzisionsinstrument und ist für präzise Messungen der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit mit einem kombinierten Fernsensor ausges...
Der BRESSER Thermo/Hygro-Funksensor mit fünf einstellbaren Funkkanälen, passend für viele BRESSER Wetterstationen mit 433 MHz Übertragungsfrequenz.Dieser Sender ist kompatibel mit den folgenden Art...
Schaffen Sie sich zuhause Ihr Wohlfühlklima! Das Hygrometer in Form einer klassischen Taschenuhr mit Messingring misst die Luftfeuchtigkeit in Ihren Räumen. Wenn der Wert längere Zeit außerhalb der...
Das FLIR MR176 Feuchtemessgerät Plus mit IGM™ ist eine Komplettlösung mit integrierter Wärmebildkamera, die Sie genau darauf hinweist, wo Sie die Feuchtigkeit am effektivsten messen können. Mit sei...
Hygrometer PCE-HT110 Temperatur- / Feuchtedatenlogger PCE-HT110 Der SD-Karten Datenlogger erfasst die Lufttemperatur sowie die relative Feuchte und speichert sie intern auf einer SD-Speicherkarte a...
Hygrometer Mit dem Hygrometer können Hobbygärtner für optimales Raumklima im Gewächshaus sorgen. Das anloge Messgerät ist klein, robust, feuchtigkeitsunempfindlich und arbeitet stromlos, ist also d...
Elektronisches Thermometer und Hygrometer mit Maximum-/Minimum-Funktion , zum Stellen oder Hängen. Technische Daten Temperatur: -10°C bis +60°C Rel. Luftfeuchte: 10-99 % Auflösung: 0,1°C Genauigkei...