| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1605058-BP Herst.-Nr.: PHC-150 EAN/GTIN: 8718481172797 |
| |
|
| | |
| PINGI PHC-150 Thermo-/Hygrometer
Hygro-Thermometer, PHC-150
Temperaturanzeige Luftfeuchtigkeitsanzeige
Mit diesem praktischen Gerät können Sie die relative Luftfeuchtigkeit (RH%) und die Temperatur (°C) einfach kontrollieren. Sie können einen schnellen Test (2-3 Minuten) durchführen, oder die Luftfeuchtigkeit in Problemräumen durchgehend überwachen. Ihr Pingi Thermo-Hygrometer funktioniert in jeder Position. Er kann überall im Haus an der Wand aufgehängt oder auf dem beiliegenden Fuß aufgestellt werden.
Technische Daten: Anzeige (digital/mechanisch/analog): analog · Funktionen (Wetterstationen): Innenluftfeuchte,Innentemperatur · Messbereich Innenluftfeuchte: 0 bis 100 % · Messbereich Innentemperatur: -20 bis 50 °C · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Schwarz,Grün
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Ziffernblatt-/Displayfarbe: | Schwarz | Grün | Marke: | PINGI | Anzeige (digital/mechanisch/analog): | analog | Funktionen (Wetterstationen): | Innenluftfeuchte | Innentemperatur | Messbereich Innenluftfeuchte: | 0 bis 100 % | Messbereich Innentemperatur: | -20 bis 50 °C | Produkt-Art: | Thermo-/Hygrometer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,14* | € 9,16* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,05* | € 9,17* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,68* | € 19,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|