|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2804759-BP Herst.-Nr.: SY-5609518 EAN/GTIN: 4064161245751 |
| |
|
|  |  |
 | Sygonix Thermo-/Hygrometer mit CO2-Angabe Schwarz
Sygonix Thermo-/Hygrometer
Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchte CO2-Farbanzeige CO2-Konzentrationswarnung
Wohlfühlfaktor Raumklima Temperatur und Luftfeuchtigkeit hängen unmittelbar zusammen und haben großen Einfluss auf unser Wohlbefinden. Darüber hinaus ist der CO2-Gehalt ein entscheidender Faktor, der insbesondere unsere Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit beeinflusst. Alle Werte im Blick Das Sygonix Thermo-/Hygrometer mit CO2-Angabe zeigt die Innentemperatur, wahlweise in Celsius oder Fahrenheit, die Luftfeuchte und den Kohlendioxidgehalt der Luft an. Neben der übersichtlichen, farbigen Anzeige des CO2-Innenraumwertes gibt das Messgerät bei zu hohen Werten zusätzlich eine Konzentrationswarnung aus. Um die Zuverlässigkeit der Messungen dauerhaft zu gewährleisten, wurde das Sygonix Thermo-/Hygrometer mit einer CO2-Kalibrierfunktion ausgestattet. Das Gerät wird mit einem USB-Kabel (USB-A / USB-C®) und einer Bedienungsanleitung geliefert.
Ausstattung: Anzeige der Innentemperatur (°C/°F umschaltbar) und Luftfeuchte Farbige Anzeige des CO2-Innenraumwertes CO2-Konzentrationswarnung CO2-Kalibrierfunktion
Technische Daten: Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung
Lieferumfang: CO2-Detektor USB-Kabel (USB-A / USB-C®) Anleitung
Weitere Informationen:  |  | Gehäusefarbe (Details): | Schwarz | Anzeige (digital/mechanisch/analog): | digital | Übertragungssignal (Wetterstationen): | Direkt | Funktionen (Wetterstationen): | Farbige Anzeige | Innen-CO2-Konzentration | Innenluftfeuchte | Innentemperatur | Messbereich CO2 (max.): | 5000 ppm | Messbereich CO2 (min.): | 400 ppm | Spannungsversorgung Station: | Mignon-Batterie (3x), bitte separat bestellen | USB | Gewicht (Station): | 150 g | Messbereich CO2-Konzentration: | 400 - 5000 ppm | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | CO2 Messgerät |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 37,36* | € 49,75* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 37,38* | € 50,87* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 41,01* | € 54,19* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 53,81* | € 70,25* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|