Das Hygrometer ist das ideale Messmittel um die klimatischen Bedingungen in zum Beispiel Lagerhallen, Produktionshallen oder auch in Gewächshäusern zu überprüfen. Messen kann das Hygrometer die Umg...
LogiLink Thermo-Hygrometer-Set, weiß, 3er Set gesunde Luftqualität in Innenräumen aufrechterhalten, Komfortzonenanzeige mit verschiedenen Smiley-Symbolen, Stromversorgung über 1x LR1130 Knopfzelle ...
Extech-Produkte sind hochwertige tragbare Test-, Mess- und Inspektionswerkzeuge. Dies sind Werkzeuge, die helfen, Probleme zu vermeiden, zu identifizieren und zu lösen, unabhängig davon, ob es sich...
Hygro-Thermometer-Uhr, 445702, extech Der 445702 kombiniert 3 Anzeigen für Zeit, Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Die Uhr zeigt die 12/24-Stunden-Zeit an. Maximum/Minimum mit Rückstellfunktion. Luf...
Produktpalette: - Luftfeuchtigkeitsbereich: 10% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit Außenhöhe: 111 mm Außenbreite: 90 mm Auflösung (°C): 0.1 °C Außentiefe: 40 mm SVHC: Lead (08-Jul-2021) Genauigkeit:...
BROTECT AirGlass Matte Premium Glasfolie, der extraharte, entspiegelnde und ultraleichte Displayschutz für dein Bresser Quadro Neo C Thermo- und Hygrometer! Der matte, gläserne BRO enthält die fort...
Wanduhr mit Sekundenzeiger und Minutenmarkierung. Mit Thermometer und Hygrometer. Präzises Quarzuhrwerk mit schleichenden Zeigern. Stromversorgung: Batterie (1 x AA 1,5 V) im Lieferumfang enthalten...
- Darstellung des Temperaturverlaufs in ubersichtlicher Balkenanzeige - fur digitale Anzeige von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Uhrzeit, Wochentag, Datum, Temperaturverlauf und WettervorhersageTherm...
Dieses digitale Hygrometer ermittelt präzise die Umgebungstemperatur und relative Luftfeuchte. Das handliche Gerät speichert die minimalen und maximalen Klimawerte. Der Anwender wird vor zu hoher L...
Auf dem Tisch platziert oder an der Wand montiert: Das Thermo-Hygrometer in eleganter Optik misst Temperatur und Feuchtigkeit in Wohnräumen, Büros und Gewerberäumen konstant und zuverlässig. Thermo...
Haar-Hygrometer mit Thermometer Fischer 111T Für Messungen im Freien und in hoher Feuchte sind Haar-Hygrometer zu bevorzugen. Das speziell behandelte Menschenhaar des Fischer Haar-Hygrometers 111T ...
Das Feuchtigkeitsmessgerät PCE-HT 114 verfügt über einen Temperatur- und Luftfeuchtesensor an 2m Kabel. Das Feuchtigkeitsmessgerät PCE-HT 114 zeichnet die Temperatur und Luftfeuchte im Innenbereich...