Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTRONIC HL-1D Thermo-Hygrometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6806727
Hersteller:
     Rotronic
Herst.-Nr.:
     HL-1D-SET
EAN/GTIN:
     7611990505913
Suchbegriffe:
Datenlogger
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Der zuverlässige Feuchte- und Temperatur-Datenlogger. Kompakt, präzise und preiswert. Zur genauen Protokollierung der Feuchte- und Temperaturwerte über einen bestimmten Zeitraum.
ROTRONIC HL-1D - Thermo-Hygrometer - digital - kabelgebunden
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Thermo-Hygrometer - digital - Innenbereich
Merkmale
Anzeige von niedrigem Akkustand, Speicherfunktion, min/max Funktion, average function
Anzeige
LCD
Messfunktionen
Temperatur, Feuchtigkeit
Thermometerskala
Celsius
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
USB
Verkabelungsprotokoll
USB
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
CR2-Batterie, USB mini B to USB A cable
Kennzeichnung
IP67, FDA 21 CFR, EN 12830
Software
Typ
HW4
Abmessungen und Gewicht
Breite
9 cm
Tiefe
2.3 cm
Höhe
6 cm
Gewicht
85 g
Wettermessung
Parameter
Temperatur: -30 °C bis 70 °C - Auflösung: 0.1 °C - Genauigkeit: +/- 0.3° (-20 °C - 70 °C); +/- 0.5° (-30 °C -20 °C) - Einzelgerät ¦ Feuchtigkeit: 0 % bis 100 % - Auflösung: 0.1 % - Genauigkeit: +/- 3% (10 % - 90 %); +/- 5% (0 % - 9 %, 91 % - 100 %) - Einzelgerät
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,53*
€ 154,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,95*
€ 152,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,76*
€ 144,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,73*
€ 138,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,54*
€ 126,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.