Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIMO TH210 Hygrometer, Typ Thermohygrometer, absolut +100°C / 100%RH, ±0,25 °C 0.1°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2769893
Hersteller:
     Kimo
Herst.-Nr.:
     TH210-BOSP-R
EAN/GTIN:
     3700543260325
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Temperaturmessung absolut Max. = +100°C
Feuchtigkeit max. = 100%RH
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±0,25 °C
Temperatur Messauflösung = 0.1°C
Modellnummer = TH210
Geräteart = Handheld
Weitere Informationen:
Temperaturmessung absolut Max.:
+100°C
Feuchtigkeit max.:
100%RH
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±0,25 °C
Temperatur Messauflösung:
0.1°C
Modellnummer:
TH210
Geräteart:
Handheld
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, hygrometer, 2769893, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, KIMO, TH210BOSPR, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Hygrometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 514,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,69*
€ 739,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,24*
€ 707,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,00*
€ 671,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,37*
€ 637,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,89*
€ 612,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.