Schimmelrisiko frühzeitig erkennen: Das testo Smart Probes Schimmel-Set ist in Kombination mit Ihrem Smartphone/Tablet ideal zur frühzeitigen Erkennung schimmelgefährdeter Stellen. Mit den testo Sm...
Zubehör Typ = Feuchtigkeits-/Temperaturfühler 9 V PP3 Alkali-Mangan-Batterie, HC2-S-Fühler mit hoher Genauigkeit (montiert), Anweisungen. HL-E-USB-PC-Anschlussset ist erforderlich, um Daten auf ein...
Renkforce Thermo-/Hygrometer Silber Thermo-/Hygrometer mit Komfortanzeige Komfort-Display Max-Min Anzeige Intuitive Farbbalkenanzeige Luftfeuchtigkeit und Temperatur immer im Blick Ein wichtiger In...
Hygrometer Synthetik Fischer 123 Synthetik-Hygrometer zur Messung der Raumfeuchte. Synthetik Hygrometer Messbereich 15 bis 90 % r.F. Metallgehäuse mit Aufhänger Durchmesser 87 mm Anwendungsgebiet: ...
Zubehör Typ = Kalibrierungsgerät Geeignet für den Einsatz mit = HC2-S-Sonde ROTRONIC ER-15 Thermohygrometer-Kalibrierungsgerät. Kalibrierkammern. Eine kleine luftdichte Edelstahlkammer, passend für...
Hygrometer Synthetik Fischer 123 Synthetik-Hygrometer zur Messung der Raumfeuchte. Synthetik Hygrometer Messbereich 15 bis 90 % r.F. Metallgehäuse mit Aufhänger Durchmesser 87 mm Anwendungsgebiet: ...
Sie sind mit der Lagerung bzw. Aufbewahrung klima-empfindlicher Gegenstände betraut (Lebensmittel, Arzneimittel, Archiv-Medien, Museums-Objekte, flugrostanfällige Metallteile, etc.)? Oder Sie möcht...
Zubehör Typ = Kalibrierungsgerät Geeignet für den Einsatz mit = 12-mm-Sonde ROTRONIC ER-12K Kalibrierungsgerät. Kalibrierkammern. Eine kleine luftdichte Edelstahlkammer, passend für Feuchtigkeitsse...