Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotronic Instruments, Kalibrierungsgerät Hygrometer-Kalibrierungsgerät für 12-mm-Sonde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6680788
Hersteller:
     Rotronic
Herst.-Nr.:
     ER-12K Calibration Device
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Zubehör Typ = Kalibrierungsgerät
Geeignet für den Einsatz mit = 12-mm-Sonde

ROTRONIC ER-12K Kalibrierungsgerät. Kalibrierkammern. Eine kleine luftdichte Edelstahlkammer, passend für Feuchtigkeitssensorsensoren. Schraubmontage für den Inhalt der Feuchtigkeitskalibrierungskapsel und eine für Textilpads zugelassene Feuchtigkeitskalibrierungskapsel separat erhältlich. Feuchtigkeitskalibrierungskammern und Kapseln. Feuchtigkeitssensor-Sensorkammer und Kapselsystem erzeugen eine präzise Umgebung für Feuchtigkeitswerte zur Kalibrierung der Messgerätesonde, Kombinationen für die meisten Feuchtigkeitswerte der Sonde, Durchmesser und Kalibrierungswerte, Kapseln, die in ISO9000, FDA und ähnlichen Qualitätssystemen akzeptiert werden.
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Kalibrierungsgerät
Geeignet für den Einsatz mit:
12-mm-Sonde
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, rotronic hygrometer, hygrometer, 6680788, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, Umwelt-Test- und Messgeräte-Zubehör, Rotronic Instruments, ER12KCalibrationDevice, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Environmental Test & Measurement Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,88*
€ 277,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,46*
€ 270,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,81*
€ 253,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,29*
€ 233,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,00*
€ 217,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rotronic
EA35-SCS Calibration Standards
ab € 63,34*
Zubehör
Rotronic
EA50-SCS Calibration Standards
ab € 63,47*
Zubehör
Rotronic
EA80-SCS Calibration Standards
ab € 63,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.