Zur einfachen Bestimmung der Feuchte von Holz, Baustoffe und Papier Das hedue C036 ist ein Feuchtigkeitsmessgerät, welches sowohl über einen zerstörungsfreien Suchermodus als auch über einen Nadelm...
Diese geradlinige Edelstahl-Wetterstation ist ein nützliches Schmuckstück fürs Haus, den Balkon oder die Terrasse. Sie besteht aus einem Barometer, Thermometer und Hygrometer. Das Barometer misst d...
Hygrometer Beim WEKA Hygrometer handelt es sich um ein hochwertiges Messgerät, das Ihnen die aktuelle Luftfeuchtigkeit in Ihrer Sauna anzeigt. - Produktart: Zubehör
Wanduhr mit Sekundenzeiger und Minutenmarkierung. Mit Thermometer und Hygrometer. Präzises Quarzuhrwerk mit schleichenden Zeigern. Stromversorgung: Batterie (1 x AA 1,5 V) im Lieferumfang enthalten...
PCE Instruments PCE-G1 Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) Messgerät für relative Feuchtigkeit und Temperatur mit einer Großanzeige (Werte ablesbar bis 50 m) Das Feuchtemessgerät (Rel.) ist für stati...
Digitales Thermo-Hygrometer, ideal zur schnellen und präzisen Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.- MAX / MIN / HOLD-Funktion - Hintergrundbeleuchtung - automatische Abschaltung - Stativgew...
Überwachen Sie die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Ihrem Weinkeller, Obstkeller, Serverraum, Gewächshaus oder Zuhause aus der Ferne mit der kostenlosen Smart Life App, wo immer Sie sich befinden...
Analoges Hygrometer ALECTO WS-05, für den Innenbereich, schwarz Analoges Hygrometer für Messung der relativen Luftfeuchtigkeit. Ideal für die Verwendung im Gewächshaus, Badezimmer, Brutkasten, Terr...
Der BRESSER Thermo/Hygro-Funksensor mit fünf einstellbaren Funkkanälen, passend für viele BRESSER Wetterstationen mit 433 MHz Übertragungsfrequenz.Dieser Sender ist kompatibel mit den folgenden Art...
Raum-Thermo-Hygrometer Mit dem Raum-Thermo-Hygrometer kann in wenigen Minuten festgestellt werden ob die Baufeuchte den einzubauenden Teilen entspricht. Die Zeiger des Thermo-Hygrometers zeigen die...
Der Klimamesser mit farbig abgesetztem Messbereich bietet eine exakte Anzeige der Temperatur und Luftfeuchtigkeit für das individuelle Wellness-Vergnügen. Durchmesser Temperatur und Hygrometer jewe...
mit Max.-Min.-Funktion, - großes Display, - Messbereich Temperatur -10...+60°C, Rel. Luftfeuchte 10...99% - umschaltbar °C/°F - zum Hängen oder Stellen, - inkl. Batterie 1,5 V AAA, - 110 x 95 x 20 ...