Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics 7009993 Hygrometer/Psychrometer Elektronisches Hygrometer Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bresser Optics 7009993 Hygrometer/Psychrometer Elektronisches Hygrometer Grau, Weiß
Bresser Optics 7009993 Hygrometer/Psychrometer Elektronisches Hygrometer Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18581502
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     7009993
EAN/GTIN:
     4007922152097
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Aspirations-Psychrometer
Der BRESSER Thermo/Hygro-Funksensor mit fünf einstellbaren Funkkanälen, passend für viele BRESSER Wetterstationen mit 433 MHz Übertragungsfrequenz.Dieser Sender ist kompatibel mit den folgenden Artikeln:7001001, 7001030, 7001101, 7002500, 7003100, 7003101, 7004000, 7004001, 7004002, 7004110, 7004250, 7004300, 7004301, 7007000, 7007300QT5000, 7007300CM3000, 7008000, 7008001, 7009000.Den passenden Außensender für weitere Wetterstationen finden Sie unter der Artikelnummer 7009991, 7009992, 7009994, 7009995, 7009996, 7009997, 7009998, 7009999.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
134 g
Technische Details
Typ
Elektronisches Hygrometer
Produktfarbe
Grau, Weiß
Thermometer
Ja
Temperaturmesseinheit
°C
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
120 g
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Anzeigen-Formfaktor
Rechteckig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.