Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux WETTY Wanduhr metallgrau mit Thermometer und Hygrometer Ø 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux WETTY Wanduhr metallgrau mit Thermometer und Hygrometer Ø 30 cm
Unilux WETTY Wanduhr metallgrau mit Thermometer und Hygrometer Ø 30 cm
Unilux WETTY Wanduhr metallgrau mit Thermometer und Hygrometer Ø 30 cm
Unilux WETTY Wanduhr metallgrau mit Thermometer und Hygrometer Ø 30 cm
Unilux WETTY Wanduhr metallgrau mit Thermometer und Hygrometer Ø 30 cm
Unilux WETTY Wanduhr metallgrau mit Thermometer und Hygrometer Ø 30 cm
Unilux WETTY Wanduhr metallgrau mit Thermometer und Hygrometer Ø 30 cm
Artikel-Nr.:
     C1184-400140807
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400140807
EAN/GTIN:
     3595560030439
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Wanduhr mit Sekundenzeiger und Minutenmarkierung. Mit Thermometer und Hygrometer. Präzises Quarzuhrwerk mit schleichenden Zeigern. Stromversorgung: Batterie (1 x AA 1,5 V) im Lieferumfang enthalten. Durchmesser: 30,0 cm; Tiefe: 4,5 cm. Gwicht: 0,58 kg. Wandbefestigung: Aufhängeöse. Material: rostfreier Stahl, Mineralglas.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber-metallic
Datumsanzeige vorhanden:
Nein
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Art der Anzeige:
Zeiger
Durchmesser:
300
Zeitanzeige:
Analog
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.