Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raum-Thermo-Hygrometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Raum-Thermo-Hygrometer
Produktbild zu Raum-Thermo-Hygrometer
Artikel-Nr.:
     3145-101167850
Hersteller:
     LAUBER
Herst.-Nr.:
     RTH 21/5262
EAN/GTIN:
     4260034965140
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Raum-Thermo-Hygrometer

Mit dem Raum-Thermo-Hygrometer kann in wenigen Minuten festgestellt werden ob die Baufeuchte den einzubauenden Teilen entspricht.
Die Zeiger des Thermo-Hygrometers zeigen die Temperatur und die relative Luftfeuchte an.
Im Schnittpunkt der Zeiger ist die Holzgleichgewichtsfeuchte abzulesen. Dieser Wert ist ausschlaggebend für das Schwinden und Quellen des Holzes.

Der Raum-Thermo-Hygrometer wird zur Überwachung des Raumklimas in Wohnräumen, Büros, Werkstätten, Lagerräumen und Neubauten in Bezug auf die Holz- bzw. Baufeuchte verwendet.

Messbereich: Relative Feuchte: 20 % bis 100 %,
Temperatur: -10 ºC bis +40 ºC,
Holzgleichgewichtsfeuchte: 5% bis 25%.

Weitere Informationen:
Type:
RTH
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, lauber hygrometer, hygrometer, Feuchtigkeitsmessgerät, Thermometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,36*
€ 225,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,20*
€ 222,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,80*
€ 212,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,94*
€ 201,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,78*
€ 179,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.