Moderne LED-Technik von UK, verpackt in eine unglaublich kleine, helle und leichte Helmlampe. Ausgerüstet mit speziellen eLEDs. Etwa zweimal so viel Lichtleistung wie bei der alten UK 4AA Xenon und...
Die leichte LED-Helmlampe ist in der Helmschale integriert und leuchtet Ihren Arbeitsbereich umfassend aus. Sie sitzt mittig in der Frontplatte und verfügt über einen effektiven Blendschutz. Die 3W...
JSP® LED-Helmlampe, zur Befestigung am Helm, 3 Leuchtvarianten, 93g JSP® LED-Helmlampe, zur Befestigung am Helm, drei verschiedene Leuchtvarianten: 100%Leuchtkraft - Leuchtdauer: ca. 5-8 Stunden, 5...
UK Underwater Kinetics UK 2AA eLED ES Helmlampe Ex Zone: 1 70 lm 65 m Helmlampe UK 2AA eLED ES Lebensdauer der eLED ca. 10.000 Std. Auch mit Handschuhen gut bedienbar 100 % wasser- und staubdicht M...
HL 10 EX ge Hand-/Helmleuchte 492022Explosionsgeschützte Hand- und Helmleuchte mit 3 W Cree LED für den Einsatz in den Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22, entsprechend II 2 G Ex ib IIC T4 / II 2 D Ex ibD 21 ...
LED-Helmlampe passend für Steckaufnahme am Elektriker-Schutzhelm ESH U, mit zwei getrennten Reflektoren für Distanz- und Flächenlicht, mit 4 Schaltstufen. Wiederaufladbar über micro USB oder Ladesc...
LED-Sicherheits-Helmleuchte, mit 4 x AAA Batterien, ATEX-Norm, IP67. Volle Kapazität der LED mit 135 lm während der ersten 4 Stunden bei starker und 8 Stunden bei schwacher (Sparbetrieb bis zu 30 S...
Licht von wahlweise sechs stromsparenden LEDs mit superhellem weißem Licht oder einer Krypton-Glühlampe mit breitem Lichtkegel. Einfach zu betätigender Ein-/Ausschalter und neigbarer Kopf. Das Stir...
Kopf- und Helmlampe 2610, 3 LED, Ex-Zone 0 Kopf- und Helmleuchten kommen zum Einsatz, wenn beide Hände für Tätigkeiten frei sein müssen hoher Tragekomfort durch gepolsterte Stirnpartie und geringes...
KS-7090 - Zuverlässige Ex-Leuchte für den industriellen Einsatz Unsere batteriebetriebene Stirn-/Helmleuchte für explosionsgefährdete Bereiche in der Industrie. Bei korrekter Pflege und Behandlung ...
LED-Sicherheits-Helmleuchte, mit Lithium-Polymer-Akku / 4 x AAA Batterien, ATEX-Norm, IP67. Volle Kapazität der LED mit 135 lm während der ersten 4 Stunden bei starker und 8 Stunden bei schwacher (...
Kopf- und Helmlampe 2690, 1 LED, Ex-Zone 0 Ex-geschützte Kopf- und Helmlampe, zugelassen für EX-Zone 0 Kopf- und Helmleuchten kommen zum Einsatz, wenn beide Hände für Tätigkeiten frei sein müssen B...
Highend-Technik von UK, verpackt in eine unglaublich kleine, helle und leichte Helmlampe. Ausgerüstet mit spezieller eLED und der revolutionären CPO- und TRS- Technik. Etwa dreimal so viel Lichtlei...