Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Underwater Kinetics UK 2AA ELED Z2 Gelb Hand-Taschenlampe + Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Underwater Kinetics UK 2AA ELED Z2 Gelb Hand-Taschenlampe + Stirnband-Taschenlampe LED
Underwater Kinetics UK 2AA ELED Z2 Gelb Hand-Taschenlampe + Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104378111
Hersteller:
     Underwater Kinetics
Herst.-Nr.:
     515517
EAN/GTIN:
     4050075774623
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Helmlampe
Helmleuchte
Taschenlampe (ex-geschützt)
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Nur für Erwachsene geeignet
Ja
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Design
Taschenlampen Typ
Hand-Taschenlampe + Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Gelb
Wasserfest
Ja
Wasserdicht bis
3 m
Einstellbares Kopfband
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
2
Lichtleistung (min.)
10 lm
Lichtleistung (max.)
100 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
65 m
Taschenlampenleuchtmodi
Hoch, Niedrig
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Tiefe
38.1 mm
Höhe
38.1 mm
Gewicht
96 g
Weitere Suchbegriffe: helmlampe led 3aa, helmlampe led, helmlampe
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Underwater Kinetics
514819
ab € 14,81*
Zubehör
Energizer
638497
ab € 0,23*
Zubehör
Dönges
14816
ab € 6,60*
Zubehör
Dönges
14865D
ab € 22,35*
Zubehör
Dönges
14865
ab € 21,40*
Zubehör
UK
14818
ab € 18,29*
Zubehör
UK
14867
ab € 29,55*
Zubehör
Dönges
14869
ab € 18,43*
Zubehör
Dönges
14868
ab € 16,99*
Zubehör
Dönges
14866D
ab € 23,26*
Zubehör
Dönges
14802D
ab € 10,90*
Zubehör
UK
14843
ab € 4,56*
Zubehör
Underwater Kinetics
UK6.902.028.151
ab € 12,43*
Zubehör
Underwater Kinetics
UK6.902.030.151
ab € 12,19*
Zubehör
UK
14877
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.