Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopf- und Helmlampe 2610, 3 LED, Ex-Zone 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-173-895
Hersteller:
     Peli
Herst.-Nr.:
     173895
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Helmlampe
Helmleuchte
helmlampe led
helmlampe
Kopf- und Helmlampe 2610, 3 LED, Ex-Zone 0
  • Kopf- und Helmleuchten kommen zum Einsatz, wenn beide Hände für Tätigkeiten frei sein müssen
  • hoher Tragekomfort durch gepolsterte Stirnpartie und geringes Gewicht
  • Befestigung auf dem Helm oder direkt auf dem Kopf
  • Batterien (Alkaline) werden mitgeliefert
  • Druckknopfschalter für Ein / Aus
  • Ex-geschützte Kopf- und Helmlampe, zugelassen für EX-Zone 0
  • zwei Funktionen, volles Licht (3 LEDs) oder nur eine LED (längere Batterielebensdauer)
Technische Daten:
  • Beleuchtungsart: Kopf- und Helmlampe
  • Leuchtmittel: LED
  • Leuchtdauer [h]: 19
  • Leuchtstärke (Lumen): 30
  • Schutzart IP: IPX4
  • Ex-Schutzklasse: Ex II 1 G EX ia IIC T4 Ga
  • Farbe: schwarz
  • Höhe außen [mm]: 35
  • Breite außen [mm]: 40
  • Tiefe außen [mm]: 75
  • Gewicht [kg]: 0,09
  • Batterie- / Akkutyp: 3 x AAA (inkl.)
  • Leuchtweite [m]: 28
  • Batterie inkl.: Ja
Weitere Informationen:
Länge Außen:
75 mm
Breite Außen:
40 mm
Tiefe Außen:
75 mm
Höhe Außen:
35 mm
Leistung:
1 W
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,09 kg
Weitere Suchbegriffe: Kopflampen, Kopfleuchten, Helmlampen, Helmleuchten, LED-Leuchten, Akku Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 69,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
195551
€ 83,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.