Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sicherheits-Helmleuchte, mit Lithium-Polymer-Akku / 4 x AAA Batterien, ATEX-Norm, IP67.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Sicherheits-Helmleuchte
LED-Sicherheits-Helmleuchte
LED-Sicherheits-Helmleuchte
Artikel-Nr.:
     103-479270
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B69-7411-A
EAN/GTIN:
     4260281963203
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
LED-Sicherheits-Helmleuchte, mit Lithium-Polymer-Akku / 4 x AAA Batterien, ATEX-Norm, IP67.

Volle Kapazität der LED mit 135 lm während der ersten 4 Stunden bei starker und 8 Stunden bei schwacher (Sparbetrieb bis zu 30 Std. mit Batterien). Notstromfunktion - Die Handleuchte schaltet sich bei einem Stromausfall zur besseren Lokalisierung automatisch im Ladegerät ein. Einschaltfunktion - Die Handleuchte schaltet sich automatisch bei der Entnahme aus dem Ladegerät ein. 80 m Leuchtweite. Fluoreszierender Leuchtenkopf. ADALIT® das intelligente und professionelle Licht - ein Muss in der Industrie! Verbleibende Akku-Kapazität in Std./Min. auf dem digitalen Display ablesbar. 2 ergonomische Druckknopf-Schalter zur einfachen Bedienung. Power-Optik für extreme Ausleuchtung des Einsatzortes. Sensor für automatische Anpassung der Leuchtstärke.

Die neue ADALIT® IL-3R Sicherheitsleuchte mit Lithium-Polymer-Akku ist die erste ex-geschützte Sicherheitsleuchte mit Sensor für Sparmodus zur automatischen Regulierung der LED-Leuchtkapazität entsprechend der Lichtverhältnisse der Umgebung. Das Gehäuse ist aus antistatischem Thermoplast und damit besonders widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen, extreme Temperaturen und Chemikalien. Schutzgrad IP67. Sicherheitszertifikat für Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Zonen 1 und 2 für Gas, Zonen 21 und 22 für Staub.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED
Leistung:
3 Watt
Lichtstrom:
135 Lumen
Max. Beleuchtungsstärke:
1600 Lux
Lichtfarbe:
tageslichtweiß
Farbtemperatur:
6500 K
Weitere Suchbegriffe: Hallentiefstrahler, Industriehallenstrahler, Industrieleuchte, Industriependelleuchte, Industriestrahler, Spiegelreflektorleuchte, Tiefstrahler, Helmlampe, Helmleuchte, helmlampe led akku, helmlampe led, helmlampe, 479270 49, ATEX-Leuchte, ATEX-Leuchten, Ex-Leuchte, Ex-Leuchten, Handleuchte, Handleuchten, Handscheinwerfer, Helmlampen, LED-Arbeitsleuchte, LED-Arbeitsleuchten, Leuchte, Leuchten, Sicherheitshandleuchte, Sicherheitshandleuchten, Taschenlampe, Taschenlampen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 104,37*
€ 132,66*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,35*
€ 132,69*
14 Tage
20
Frei Haus
ab € 135,07*
€ 167,13*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,69*
€ 157,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,18*
€ 153,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,35*
€ 150,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,45*
€ 139,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,35*
€ 124,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B69-7271-A
ab € 28,12*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B69-7171-A
ab € 92,20*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B69-7412-A
ab € 68,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.