Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JSP® LED-Helmlampe, zur Befestigung am Helm, 3 Leuchtvarianten, 93g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-502584
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     AHV300-001-100
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Kundenzusatzinfo
Suchbegriffe:
Helmlampe
Helmleuchte
jsp helmleuchte led
helmlampe led
JSP® LED-Helmlampe, zur Befestigung am Helm, 3 Leuchtvarianten, 93g

JSP® LED-Helmlampe, zur Befestigung am Helm, drei verschiedene Leuchtvarianten: 100%Leuchtkraft - Leuchtdauer: ca. 5-8 Stunden, 50% Leuchtkraft - Leuchtdauer: ca. 15 Stunden, Blinken - Leuchtdauer: ca. 30 Stunden, einfach zu bedienen, betrieben mit AAA-Batterien, Gewicht: ca. 93 g
Weitere Informationen:
Material außen:
Nylon
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
8
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Weitere Suchbegriffe: helmlampe, Taschenlampen, Multi-Funktionslampen, Stirnlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.