Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Helmlampe für Elektriker-Schutzhelm ESH U mit 4 Schaltstufen, Schutzart IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-785723
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     785723
EAN/GTIN:
     4013364360266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Helmlampe
Helmleuchte
helmlampe led
helmlampe
LED-Helmlampe passend für Steckaufnahme am Elektriker-Schutzhelm ESH U, mit zwei getrennten Reflektoren für Distanz- und Flächenlicht, mit 4 Schaltstufen. Wiederaufladbar über micro USB oder Ladeschale.
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP 67
Stromquelle:
Lithium Akku
Einsatztemperaturbereich:
-20 °C ... +50 °C
Lichtstrom max.:
115 Lumen
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, AuS, DEHNcare, EN 50365, Helm, Mittelspannung, Niederspannung, PSA, Passiver Störlichtbogenschutz – DEHNcare, Person, Produkte zum Störlichtbogenschutz, Schutzausrüstung, Schutzhelm, Störlichtbogenschutz, Trafo, Wartung, passiv
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 251,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,655*
€ 308,9895
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,75*
€ 299,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.