Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopf- und Helmlampe 2690, 1 LED, Ex-Zone 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-195-551
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     195551
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Helmlampe
Helmleuchte
helmlampe led
helmlampe
Kopf- und Helmlampe 2690, 1 LED, Ex-Zone 0
  • Ex-geschützte Kopf- und Helmlampe, zugelassen für EX-Zone 0
  • Kopf- und Helmleuchten kommen zum Einsatz, wenn beide Hände für Tätigkeiten frei sein müssen
  • Befestigung auf dem Helm oder direkt auf dem Kopf
  • hoher Tragekomfort durch gepolsterte Stirnpartie und geringes Gewicht
  • Batterien (Alkaline) werden mitgeliefert
  • Drehschalter für Ein / Aus
  • auch mit groben Handschuhen bedienbar
  • besteht aus stoßfestem ABS
  • zum Einsatz bei jedem Wetter geeignet
Technische Daten:
  • Version: Kopf- und Helmlampe
  • Leuchtmittel: LED
  • Leuchtdauer [h]: 11
  • Leuchtstärke (Lumen): 74
  • Schutzart IP: IP65/IPX7
  • Ex-Schutzklasse: Ex II 1 G EX ia IIC T4 Ga, Ex II 1G Ex ia IIIC T65°C Da, Ex I M1 Ex ia I Ma
  • Farbe: schwarz
  • Höhe außen [mm]: 45
  • Breite außen [mm]: 45
  • Tiefe außen [mm]: 70
  • Gewicht [kg]: 0,12
  • Batterie- / Akkutyp: 3 x AAA (inkl.)
  • Leuchtweite [m]: 92
  • Batterie inkl.: ja
Weitere Informationen:
Länge Außen:
70 mm
Breite Außen:
45 mm
Tiefe Außen:
70 mm
Höhe Außen:
45 mm
Leistung:
1 W
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,12 kg
Weitere Suchbegriffe: Kopflampen, Kopfleuchten, Helmlampen, Helmleuchten, LED-Leuchten, Akku Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,06*
€ 96,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,45*
€ 93,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
173895
ab € 51,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.