Typ = Klebepistole Gebindegröße = 50ml Heißklebepistole 3M™ Scotchcast™ Twist-n-Mix. Diese Twist-n-Mix-Heißklebepistole von 3M ist besonders für das Vergießen in elektrischen Fertigungsumgebungen g...
Die Akku-Heißklebepistole TC-CG 3,6/1 Li ist eine Bereicherung für jeden Bastler: Ob Holz, Metall, Glas oder auch Papier und Kunststoff - mit der Akku-Heißklebepistole lässt sich nahezu alles fixie...
Rapid Hobby Klebepistole Praktische Klebepistole für Deko- und Hobbyarbeiten sowie kleinere Reparaturen. Sie wird mit 6 Klebesticks ø 12 mm geliefert, so dass sofort mit der Arbeit begonnen werden ...
Packung mit 10 Stück, Klebesticks, 006808, Steinel 250 g weiße Klebesticks Ø 11 mm, qualitativ hochwertiger farbiger Schmelzklebestoff, für verschiedene Materialien.
Die Rapid PRO EG360 Klebepistole überzeugt mit einer Heizzeit von einer Minute. Dabei ist die Rapid PRO EG360 für Klebesticks mit einem Durchmesser von 12 mm geeignet. Die Rapid PRO EG360 Klebepist...
Typ = Klebepistole Gebindegröße = 200ml Diese manuellen Klebstoffpistolen sind dafür ausgelegt, problemlos zwei Kartuschen gleichzeitig zu betätigen. In dieser Serie stehen verschiedene Größen zur ...
Die leistungsstarke Akku-Klebepistole bietet dem ambitionierten Heimwerker unzählige Möglichkeiten. Mit 2 Temperaturstufen lassen sich Kleber bei 130°C und 200°C verarbeiten, noch dazu überall ganz...
Die leistungsstarke Akku-Klebepistole bietet dem ambitionierten Heimwerker unzählige Möglichkeiten. Mit 2 Temperaturstufen lassen sich Kleber bei 130°C und 200°C verarbeiten, noch dazu überall ganz...
Gewinkelter Düsenaufsatz Ø 3,0 mm. Für GluePRO 300 und 400 LCD, Ideal für die Verklebung an schwer zugänglichen Stellen. Aufsteckbar auf die Standarddüse.