Packung mit 10 Stück, Klebesticks, 006808, Steinel 250 g weiße Klebesticks Ø 11 mm, qualitativ hochwertiger farbiger Schmelzklebestoff, für verschiedene Materialien.
Power-Kleber. Klebesticks Ø 7 mm ULTRA Power, für die Verklebung verschiedener Materialien, besonders kraftvoller Universalklebstoff. Nach nur 15 Sekunden fest und nach ca. 60-90 Sekunden ist die K...
Power-Kleber. Klebesticks Ø 7 mm ULTRA Power, für die Verklebung verschiedener Materialien, besonders kraftvoller Universalklebstoff. Nach nur 15 Sekunden fest und nach ca. 60-90 Sekunden ist die K...
UHU Klebepatrone HOT MELT. Transparent und hochfest. Ohne Lösungsmittel. Für sichtbare Klebefugen und elastische Werkstoffe, kurze Abbindezeiten. Kategorie der Anfangshaftung: mittel. Durchmesser Ø...
Heißklebepistole, für den Profi-Anwender, Einhandabzug. Für den industriellen Dauereinsatz. Höchst leistungsfähige Schmelzkammer. Aufheizzeit 2 bis 3 Minuten. Klebepistole für Profis, Schmelzleistu...
Heißklebepistole geeignet für Papier, Karton, Holz, Kunststoff, Keramik und Metall Länge 240 mm Verarbeitungstemperatur 190 °C Schmelzleistung 0,5 - 0,8 kg/h 220 - 240 V Spannung, 120 W Leistung Su...
Nennleistung: 20 W Produktpalette: - Klebestiftdurchmesser: 12 mm SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) Netzsteckertyp: EU Versorgungsspannung, V AC: 240 V RoHS konform: Ja
Klebestelle fest und belastbar schon nach ca. 2 Min. hohe Schmelzleistung Düse wechselbar elektronische Temperatursteuerung durch moderne PTC-Heiztechnik einfache Handhabung dank mechanischer Vorsc...
Der Klebepistolenapplikator ist eines der am häufigsten verwendeten Kachelkomplemente, insbesondere für die Herstellung von Musterplatten oder für die Befestigung von keramischen Fliesen für den Zu...