Mach deine Klebepistole zum modischen Hingucker! Die 12x12 cm große Mini-Heißklebepistole im originellen, bunt geblümten Flower Power-Look macht Lust auf kreativen Klebespaß. Ideal geeignet für ein...
Typ = Klebepistole Gebindegröße = 50ml Heißklebepistole 3M™ Scotchcast™ Twist-n-Mix. Diese Twist-n-Mix-Heißklebepistole von 3M ist besonders für das Vergießen in elektrischen Fertigungsumgebungen g...
Rapid Hobby Klebepistole Praktische Klebepistole für Deko- und Hobbyarbeiten sowie kleinere Reparaturen. Sie wird mit 6 Klebesticks ø 12 mm geliefert, so dass sofort mit der Arbeit begonnen werden ...
BRÜDER MANNESMANN Heißklebepistole, im Kunststoffkoffer mit 6 x Klebesticks, Maße: (B)212 x (T)200 x (H)44 mm Farbe: schwarz / orange, Leistung: 15 Watt (max. 70 Watt), 230 V - 50 Hz (M49200) mit E...
C.K T6215A Heißklebepistole 11 mm 80 W 1 St. Klebepistole Premium Qualität mit Hochenergieheizung für schnelles Aufheizen und verbessertem Kleberfluss. Wärmeisolierte Sicherheitsspitze. Integrierte...
UHU Klebepatrone LOW MELT. Ovale Klebepatrone, speziell entwickelt für die Niedrigtemperaturpistole. Transparent und elastisch. Inhalt: 200 g. Faltschachtel.
Universeller Einsatz beim Heißkleben von Holz, Kunststoff, Karton, Glas, Keramik, Stein, Textilien, Kork, Leder, Metall etc. Auch zum Abdichten und Verfugen und für Reparaturen mit Schmelzkleber ge...
Nennleistung: 150 W Produktpalette: - Klebestiftdurchmesser: 12 mm SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) Netzsteckertyp: UK Versorgungsspannung, V AC: 240 V RoHS konform: Ja
Klebepistole EG212 mit 24 Sticks Erleben Sie höchsten Mehrwert mit unserem EG212 Klebepistolen-Set, das 4 Sorten hochwertigen Klebers enthält! Mit 24 mitgelieferten Klebesticks, die auf verschieden...