TOOLCRAFT TC-HKP-7 Heißklebepistole 7 mm 10 W 1 St. Toolcraft Heißklebepistole HKP 7mm Hohe Schmelzleistung Aufschmelztemperatur 170 °C Inkl. 4 Heißklebesticks Ø 7 mm Handlich und kompakt Die Toolc...
Heißklebepistole PGGS 10-230V Die Heißklebepistole PGGS 10-230V ist die professionelle Lösung für nahezu jede Befestigungsaufgabe in Haushalt oder Werkstatt. Die 25 Watt Schmelzleistung im Dauerbet...
Die Heißklebepistole ist handlich und sehr einfach zu bedienen. Sie ist stabil und garantiert eine lange Nutzungsdauer. Die Heißklebepistole eignet sich ideal zum Dekorieren und Basteln. Mit ‚àÖ 7m...
Präzision digital gesteuert. Liegt perfekt in der Hand und macht richtig Spaß: Das HG 2320 E verfügt über starke 2300 W und erzeugt zwischen 80 – 650 °C heiße Luft. Die Regelung der Temperatur erfo...
Vielseitige Akku-Klebepistole zum Reparieren und Fixieren an jedem Ort - startklar in nur 1 Minute Zum Heißkleben von nahezu allen Werkstoffen, auch von hitzeempfindlichen Materialien dank zweiter ...
Klebepistole HB 196 • Besonders leistungsstark und bestens geeignet für alle Montage-, Dekorations-, Reparatur- und Fixierarbeiten, z. B. in der Verpackungs- und Displayherstellung, Holz-, Kunststo...
Akkubetriebene Heißklebepistole mit einem sehr guten Kleberdurchsatz. Mit der BGX500 lassen sich z. B. Kabel fixieren und Dekorationen herstellen. Ob für Designer, Installationstechniker oder für a...
Ladylike! Kabelfrei, tropffrei und schadstofffrei kleben, basteln und reparieren. Der Akku-Heißklebestift neo1 für alle Klebeaufgaben im Haushalt. Ergonomisch in Form und leicht im Gewicht, so ist ...
Rapid CG270 Kabellose Klebepistole Die ideale Klebepistole für unterschiedlichste Arbeiten im Innen- und Außenbereich. Die CG270 ist besonders nutzerfreundlich, denn mit ihr kann bis zu 7 Minuten k...
Astfüller-Starterset BCD 180 mit Heissklebepistole 230V und 8 Stangen Astfüller Astfüller für die Reparatur aller möglichen Beschädigungen am Holz, Pistole ist mit festem Thermostat für kurze Arbei...