Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel MobileGlue 3011 Heißklebepistole inkl. Akku, inkl. Ladegerät 11mm 18V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C378252
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     069018
EAN/GTIN:
     4007841069018
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
Lederkoffer
Ladegerät Werkzeugakku
Die leistungsstarke Akku-Klebepistole bietet dem ambitionierten Heimwerker unzählige Möglichkeiten. Mit 2 Temperaturstufen lassen sich Kleber bei 130°C und 200°C verarbeiten, noch dazu überall ganz ohne Stromanschluss. Als Partner der PFA-Akku-Allianz von Bosch ist die MG 3011 mit allen Akkus der Allianz kompatibel. Auch anspruchsvolle Projekte gehen dank der ergonomischen Bauform und der hohen Fördermenge von 20 g/min. leicht von der Hand.
Features:
Leistungsstarke 11 mm Akku-Heißklebepistole ideal für kabelloses Heimwerken, Reparieren und professionelle Arbeiten
Inkl. 18 V 2,5 Ah BOSCH POWER FOR ALL Akku und Ladegerät im Koffer
Kabelloses Arbeiten bis zu 90 min. mit einer Akku-Ladung
2 Temperaturstufen 130°C/200°C für noch mehr Klebeanwendungen
Ergonomisches Design für ermüdungsfreies Arbeiten mit Temperatur- und Ladestandanzeige
Aufheizzeit: 2 min. / hohe Fördermenge 20 g/min
Lieferumfang:
18 V 2,5 Ah BOSCH POWER FOR ALL Akku
Ladegerät
3x Klebesticks
Weitere Informationen:
Länge:
256 mm
Breite:
55 mm
Gewicht:
750 g
Schmelz-Temperatur:
200 °C
Förderleistung (max.):
20 g/min
Klebestick-Ø:
11 mm
Spannung:
18 V
Kapazität:
2.5 Ah
Besonderheiten:
inkl. Akku + inkl. Ladegerät
Aufheizzeit (max.):
120 s
Produkt-Art:
Heißklebepistole
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugakku Ladegerät, heißklebepistole steinel, ladegerät werkzeugakku, Steinel, MobileGlue 3011, Heißkleber, Heissklebepistolen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,12*
€ 215,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,46*
€ 214,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 167,74*
€ 199,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,27*
€ 164,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,58*
€ 148,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,73*
€ 134,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.