Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley GR100R FatMax Heißklebepistole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley GR100R FatMax Heißklebepistole
Stanley GR100R FatMax Heißklebepistole
Stanley GR100R FatMax Heißklebepistole
Stanley GR100R FatMax Heißklebepistole
Stanley GR100R FatMax Heißklebepistole
Stanley GR100R FatMax Heißklebepistole
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62809096
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMHT6-70418
EAN/GTIN:
     3253566704180
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Weitere Informationen:
Leistungen
Leimausgabe
18.83 g/min
Sonstige Funktionen
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
100 W
Aufwärmzeit
1 min
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung (max.)
200 W
Merkmale
Produkttyp
Heißklebepistole
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Automatische Abschaltung
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
6-GR25
ab € 23,24*
Ähnlich
Stanley
STHT6-70416
ab € 24,16*
Ähnlich
Stanley
6-GR100
ab € 31,79*
Ähnlich
Stanley
STHT6-70417
ab € 24,11*
Ähnlich
Stanley
6-GR15
ab € 20,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.