Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-638558 Herst.-Nr.: 70110 EAN/GTIN: 4007841052416 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Lösungsmittel | Merkmale | Klebetyp | Acryl-Klebstoff | | Spendertyp | Stab | | Produktfarbe | Weiß | Gewicht und Abmessungen | Kapazität | 600 g | Leistungen | Trocknungszeit | 6 h | | Temperaturbeständigkeitsbereich | -10 - 75 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 13,85* | € 18,02* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 13,97* | € 18,27* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 14,67* | € 18,99* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 15,79* | € 20,44* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 16,33* | € 21,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,6925* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|