Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley GR50 Heißklebepistole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley GR50 Heißklebepistole
Stanley GR50 Heißklebepistole
Stanley GR50 Heißklebepistole
Stanley GR50 Heißklebepistole
Stanley GR50 Heißklebepistole
Stanley GR50 Heißklebepistole
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18261336
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STHT6-70417
EAN/GTIN:
     3253566704173
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole fatmax
heißklebepistole
Weitere Informationen:
Leistungen
Leimausgabe
13.6 g/min
Klebestiftdurchmesser
11.3 mm
Klebestift Länge
101 mm
Sonstige Funktionen
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
90 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung (max.)
150 W
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
6-GR25
ab € 23,24*
Ähnlich
Stanley
STHT6-70416
ab € 24,16*
Ähnlich
Stanley
6-GR100
ab € 31,79*
Ähnlich
Stanley
FMHT6-70418
ab € 49,75*
Ähnlich
Stanley
6-GR15
ab € 20,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.