Dosierpistole P9500 für eine saubere Verarbeitung und individuelle Dosierung des Hochleistungsklebers V9500 Anwendung zusammen mit den V9500 Patronen (627-9500 bzw. in den Verarbeitungskits enthalt...
Mach deine Klebepistole zum modischen Hingucker! Die 12x12 cm große Mini-Heißklebepistole im originellen, bunt gemusterten Dschungel-Look macht Lust auf kreativen Klebespaß. Ideal geeignet für eine...
Heißklebepistole, GLUEPRO 300, 300W Betriebsbereit in <3 Minuten Temperatur 190°C Förderleistung 25 g/min. Hubmenge einstellbar für Klebesticks Ø 11-12 mm mit Aufhängeöse und abnehmbaren Ständer in...
Typ = Klebepistole Gebindegröße = 400ml Diese manuellen Klebstoffpistolen sind dafür ausgelegt, problemlos zwei Kartuschen gleichzeitig zu betätigen. In dieser Serie stehen verschiedene Größen zur ...
Klebepistole EG380 • Für 12-mm-Klebesticks • 2.200 g/Std. Kleberfördermenge • Temperatur einstellbar von 120° bis 230° C • Austauschbare Düse • Einstellbarer Standbügel für optimale Position Liefer...
Klebepistole (Niedertemperatur) EG130 • Für ovale Klebesticks • 150 g/h Kleberfördermenge • Niedrige Temperatur von 130 °C für hitzeempfindliche Materialien Materialien • Integrierter Standfuß
Netz-/Batteriebetrieb = Netz Steckertyp = Typ C - Eurostecker Modell = GluePRO 400 LCD Durchflussmenge = 1.5kg/h Heizleistung = 400W STEINEL-HeißklebepistDie STEINEL-Klebepistole hat eine elektrisc...
583333 Schmelzklebepistole mit sanfter Auslösemechanik. Klebt Holz, Papier, Kunststoff, Stoff und Keramik. Eingebauter Fuß zum Ausklappen. Zwei Klebestifte im Lieferumfang enthalten.